カテゴリ

  • 測定用品(149)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 空調・電設資材(28)
  • 作業工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • SHIFT(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(37)
  • イチネンTASCO(2)
  • メディアカバーマーケット(394)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(337)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(281)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(263)
  • GATOR Case(237)
  • ホンダ(181)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(131)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(63)
  • Gigastone(58)
  • CKD(55)
  • GA(グリーンエース)(51)
  • TAKEGAWA(武川)(45)
  • サンドビック(33)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gas」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信キット A-Gas Japan通信キットA-Gas Japan
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
カプラー A-Gas JapanカプラーA-Gas Japan
7,098税込7,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
R1234yfカーエアコン用カプラ
適合M12、P1.5メス危険物の類別非危険物
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
当日出荷
pH値と温度を同時表示別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
ACアダプタ A-Gas JapanACアダプタA-Gas Japan
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ガウスメーター A-Gas JapanガウスメーターA-Gas Japan
29,980税込32,978
1個
当日出荷
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×130測定範囲20/200μT質量(g)約165(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)表示分解能0.01/0.1μT周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)電池寿命(時間)約200ディスプレイ3.5桁LCD使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)測定周期2.5回/秒
データロガー用電池 A-Gas Japanデータロガー用電池A-Gas Japan
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TM-305U/TM-306U用電池
バルブコアトルクドライバー A-Gas JapanバルブコアトルクドライバーA-Gas Japan
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)
全長(mm)140
デジタル真空ゲージ A-Gas Japanデジタル真空ゲージA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
デジタルの真空ゲージです。
用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron
データロガー温湿度計 A-Gas Japanデータロガー温湿度計A-Gas Japan
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)、1~99%(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
27,980税込30,778
1台
欠品中
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)200000Luxと広範囲な測定が可能電源ON時に自動ゼロ調整機能付屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900電源単3電池×2精度±3% rdg表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
R410A用ウルトラミニチャージバルブ
口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
マルチ環境測定器 A-Gas Japanマルチ環境測定器A-Gas Japan
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れものあらゆる現場に便利な1台です
電源(V)006P(9電池精度風速:±3%F.S表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
ピンチオフプライヤ A-Gas JapanピンチオフプライヤA-Gas Japan
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
3/8"(9.53)までのガスの流れをストップします
全長(mm)185
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能4チャンネル同時表示データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ電源単4電池×4測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±0.1%rdg±0.7℃測定方式K/J/E/T熱電対表示分解能0.1℃機能測定方式サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
耐風速35m/sメタル式ベーンの風速大型表示で見易く温度も同時測定データホールド、Max.Min値表示オートパワーオフ(20分以上)PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)
寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH風速測定範囲(m/s)0.8~35.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
ピトー管 A-Gas Japanピトー管A-Gas Japan
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
適合機種VFT-512、VFT-513風速測定範囲(m/s)5~100
マノメータ A-Gas JapanマノメータA-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えますデータホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS測定範囲(kPa)0~±34.47表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psiインターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)最大圧力(kPa)413温度補正(℃)自動(0~50
フィンストレーナ A-Gas JapanフィンストレーナA-Gas Japan
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
アルミフィンの清掃に最適曽Pリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できますRS232C出力がとれるので記録が残せますK熱電対の各種センサが選択可能です暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB
フィルター A-Gas JapanフィルターA-Gas Japan
2,798税込3,078
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
小型で軽量の紫外線強度計ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様サンプリングタイム:3秒測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源単4電池×2(約50時間)精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx)ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)80RH以下
騒音計 A-Gas Japan騒音計A-Gas Japan
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
使い易さNO.1定番モデル測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能A/C特性、FAST/SLOWに対応別売騒音キャリブレータにて校正が可能です50dBのダイナミックレンジ
仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒)付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下電池寿命約60時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
LED照度計 A-Gas JapanLED照度計A-Gas Japan
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~200000
3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan3磁界軸電磁波計A-Gas Japan
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に手動で200件のデータメモリが可能過負荷検知”OL”表示機能付きON/OFFアラーム設定機能付オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定無線LAN設定工事 高周波(RF)の電磁波場強度測定携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999測定範囲38mV/m~11V/m電源(V)006P(9電池×1測定方式マグネチックコイル表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2サンプリング1.5回/秒ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHz電池寿命約15時間アラームON/OFF
遊離塩素標準液(1ppm) A-Gas Japan遊離塩素標準液(1ppm)A-Gas Japan
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
適合機種CL-2006
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±(4% F.S.+2dgt.)測定方式光ダイオード表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)0~80 RH
圧力センサ A-Gas Japan圧力センサA-Gas Japan
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
適合機種PS-9303SD
データロガー騒音計 A-Gas Japanデータロガー騒音計A-Gas Japan
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
等価騒音レベル測定可能音圧レベル測定可能SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600質量(g)約323電源単3電池×6表示分解能0.1dB動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)マイクロホンコンデンサマイクロホン周波数特性A特性、C特性測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング1回/秒レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計ですMax.Min.Aveデータホールドなど多機能型です胸のポケットに収まり、持運びに便利!!℃/°F切換機能付静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
表示画面が大きく見やすい0℃校正機能付き
電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
マノメータ A-Gas JapanマノメータA-Gas Japan
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)暗い場所でも安心のバックライト機能ローバッテリー表示
仕様●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと電源単4電池×4機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング0.5秒/回ディスプレイ36×54mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)表示単位11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)
標準液(100NTU) A-Gas Japan標準液(100NTU)A-Gas Japan
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
適合機種TU-2016
標準液(0NTU) A-Gas Japan標準液(0NTU)A-Gas Japan
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
適合機種TU-2016
USBケーブル A-Gas JapanUSBケーブルA-Gas Japan
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
CO測定器 A-Gas JapanCO測定器A-Gas Japan
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
濃度表示機能付のCOモニタですCO中毒、漏洩予防やCO濃度測定にCO濃度アラーム設定が可能ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
電源単4電池×6測定範囲(℃)温度/0~50反応時間30秒以内測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃測定対象CO、温度インターフェースRS-232Cサンプリング約1秒使用環境0~50℃、85%RH以下対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)CO:0~1000消費電流約DC5.6mA測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
ダイヤフラムセット A-Gas JapanダイヤフラムセットA-Gas Japan
4,098税込4,508
1個(2個)
4日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計高精度・高分解能高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング0.8秒/回使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
溶存酸素計 A-Gas Japan溶存酸素計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です安心のIP-67防水対応です
測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)電源約1精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
リーマ A-Gas JapanリーマA-Gas Japan
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
内面・外面のバリ取りOKの40枚刃仕様
適合管ステンレス・銅・アルミ・鋼鉄・樹脂
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
FS-300と-50℃~+400℃表面センサのセット
セット内容本体×1、表面センサ×1 LP-41H、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明、保証書