カテゴリ

  • 測定用品(143)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 作業工具(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(608)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(335)
  • MAD MAX(マッドマックス)(140)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(117)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(44)
  • AFAM(アファム)(41)
  • プロトブレンボ(36)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(29)
  • Jabra(27)
  • GATOR Case(27)
  • EFFEX(エフェックス)(21)
  • brembo(20)
  • KIJIMA(キジマ)(17)
  • PMC(17)
  • D'Addario(12)
  • 関西ペイント(10)
  • キッコーマン(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jas」の検索結果

263件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガウスメーター A-Gas Japan

    ガウスメーター

    A-Gas Japan
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
    付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×130測定範囲20/200μT質量(g)約165(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)表示分解能0.01/0.1μT周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)電池寿命(時間)約200ディスプレイ3.5桁LCD使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)測定周期2.5回/秒
  • バルブコアトルクドライバー A-Gas Japan

    バルブコアトルクドライバー

    A-Gas Japan
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)
    全長(mm)140
  • データロガー用電池 A-Gas Japan

    データロガー用電池

    A-Gas Japan
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    TM-305U/TM-306U用電池
  • テスラメータ A-Gas Japan

    テスラメータ

    A-Gas Japan
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    ペンタイプで使いやすいタイプ
    仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下
  • カプラー A-Gas Japan

    カプラー

    A-Gas Japan
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    R1234yfカーエアコン用カプラ
    適合M12、P1.5メス危険物の類別非危険物
  • ACアダプタ A-Gas Japan

    ACアダプタ

    A-Gas Japan
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チャージバルブ A-Gas Japan

    チャージバルブ

    A-Gas Japan
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    R410A用ウルトラミニチャージバルブ
    口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
  • 温度校正器 A-Gas Japan

    温度校正器

    A-Gas Japan
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能
    電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-199~+1230精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)分解能(℃)1機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • データロガー温湿度計 A-Gas Japan

    データロガー温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
    仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃湿度測定範囲(%)1~99湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
  • 通信キット A-Gas Japan

    通信キット

    A-Gas Japan
    ¥12,980税込¥14,278
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • USBケーブル A-Gas Japan

    USBケーブル

    A-Gas Japan
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
    測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
  • LED照度計 A-Gas Japan

    LED照度計

    A-Gas Japan
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能
    仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%電源単3電池×2精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lxサンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
  • 照度計 A-Gas Japan

    照度計

    A-Gas Japan
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能。一体型としてもセパレート型としても使用可能
    仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900電源単3電池×2精度±3% rdg表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
  • 小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)

    A-Gas Japan
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個(1個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホースニップル付の小型真空ポンプです。
    付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
  • ピンチオフプライヤ A-Gas Japan

    ピンチオフプライヤ

    A-Gas Japan
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    3/8"(9.53)までのガスの流れをストップします
    全長(mm)185
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    風速測定だけのローコストタイプ。ポケットサイズで持ち運びがラク
    電源(V)006P(9電池×1測定項目風速測定方式ベーン式測定精度±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)機能データホールド、MAX/MINホールド使用環境0~50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
  • 高周波木材水分計 A-Gas Japan

    高周波木材水分計

    A-Gas Japan
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    測定は表面にあてるだけ。素材にキズつけることなく測定が可能。8種類の木材分類から選択
    電源(V)006P(9電池測定方式非接触 高周波測定範囲(%)0~50(23℃±5℃)分解能水分/0.5%RH、温度/0.1精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可サンプリング約0.8秒ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm使用環境0~50℃ 80%RH未満
  • マルチ環境測定器 A-Gas Japan

    マルチ環境測定器

    A-Gas Japan
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。あらゆる現場に便利な1台です
    電源(V)006P(9電池精度風速:±3%F.S表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 高圧ガスステッカー A-Gas Japan

    高圧ガスステッカー

    A-Gas Japan
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    3日以内出荷
    高圧ガス容器運搬車両用警戒標識。蛍光色文字で「高圧ガス」と明記した標準タイプです。高圧ガス容器運搬車両には、貼付しなければならない警戒標識です
    文字内容高圧ガス取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)120×600
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    ベーン分離型風速計。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)
    寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80% RH風速測定範囲(m/s)0.4~25.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2%F.S+2dgt.)、温度/±0.8
  • eL-520用センサ A-Gas Japan

    eL-520用センサ

    A-Gas Japan
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種eL-520
  • チャージバルブ A-Gas Japan

    チャージバルブ

    A-Gas Japan
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    R410A用チャージバルブ
    口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
  • ラチェットレンチ A-Gas Japan

    ラチェットレンチ

    A-Gas Japan
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラチェットタイプなので素早く作業ができます。フレアナットの開閉に最適です
    サイズ(inch)1/4
  • 放射温度計 A-Gas Japan

    放射温度計

    A-Gas Japan
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    3日以内出荷
    2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい
    仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802)電源単4電池×2本測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度)表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度)機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95)サンプリング1回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • 水分計 A-Gas Japan

    水分計

    A-Gas Japan
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
    測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
  • データロガーマルチLRCメータ A-Gas Japan

    データロガーマルチLRCメータ

    A-Gas Japan
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効
    絶縁抵抗(MΩ)60交流電圧測定1000V直流電圧測定1000V仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量により異なる●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)直流電圧(V)0.6(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下直流電流~10交流電流~10導通テストブザー音(<20Ω)記録間隔2~3600秒校正証明書なし
  • 照度計 A-Gas Japan

    照度計

    A-Gas Japan
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます。0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)
    仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L)電源単4電池×6コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯)インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
  • カーエアコン用カプラ A-Gas Japan

    カーエアコン用カプラ

    A-Gas Japan
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    R134a 90°カーエアコン用カプラ
    タイプ1/4"Fタイプ危険物の類別非危険物
  • マルチ水質測定器 A-Gas Japan

    マルチ水質測定器

    A-Gas Japan
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能。IP-67防水機能付なので安心です。ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です
    仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒)電源単4電池×4精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    標準型pH電極
    適合機種PH-208
  • フレアツール A-Gas Japan

    フレアツール

    A-Gas Japan
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。軽いので手への負担が少なくすみます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
    適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)135適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    狭い場所でも切断作業が行えます。ワンタッチ替刃交換式。1/8"~5/8"(4~16mm)
    適合チューブ外径(Φmm)4~16全長(mm)52適合チューブ外径(inch)1/8~5/8適応銅管
  • スクレーパ A-Gas Japan

    スクレーパ

    A-Gas Japan
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)150対応材質銅・鉄・アルミ・樹脂
  • データロガー風速計 A-Gas Japan

    データロガー風速計

    A-Gas Japan
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷
    SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
    仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)測定項目温度、風速測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)温度測定範囲(℃)0~50.0機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフインターフェースRS-232Cサンプリング1回/秒ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)使用環境0~50℃、85%RH以下風速測定範囲(m/s)0.4~30.0SDカード1GB~16GB対応
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。定点測定用の三脚取付穴付です
    電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイLCD4桁使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
  • カーエアコン用マニホールドキット A-Gas Japan

    カーエアコン用マニホールドキット

    A-Gas Japan
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    3日以内出荷
    次世代冷媒HFO-1234yf用ゲージマニホールドキットです。日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-SAE米国SAE2888対応品です。
    冷媒HFO1234yf危険物の類別非危険物
  • 収納ケース A-Gas Japan

    収納ケース

    A-Gas Japan
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FS-703Y
  • 残留塩素計 A-Gas Japan

    残留塩素計

    A-Gas Japan
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)。現場使用に適した防滴構造
    仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)電源単4電池×6測定方式DPD方式測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)測定時間10秒以下分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長525nm)校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード