カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(23)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(29)
  • HORIBA(堀場製作所)(15)
  • JTC(8)
  • NACHI(不二越)(18)
  • REX[科学研究・開発用品](19)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • TRUSCO(24)
  • Wera(20)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(37)
  • エスコ(9)
  • サンドビック(8)
  • ジョー・プリンス竹下(27)
  • ベッセル(9)
  • ユニ・チャーム(12)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(19)
  • 竹村電機製作所(9)
  • 鳥繁産業(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph4」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH4基準液
    適合機種PH-222pH値4
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合機種Model7200pH値4
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    pH4基準液
    適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値4
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です
    仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
    測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
  • マルチ水質測定器 A-Gas Japan

    マルチ水質測定器

    A-Gas Japan
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能。IP-67防水機能付なので安心です。ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です
    仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒)電源単4電池×4精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
    仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
  • データロガーpH計 A-Gas Japan

    データロガーpH計

    A-Gas Japan
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
    仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
  • 土壌pH計 A-Gas Japan

    土壌pH計

    A-Gas Japan
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
    仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
関連キーワード
ph値特集
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
"ph4" A-Gas Japan 【通販モノタロウ】