カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • Axel(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KSフィルター(2)
  • M&H(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • PIAA(3)
  • RS PRO(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Vesrah(1)
  • マザーツール(3)
  • 竹村商会(1)
  • 竹村電機製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph7 6v」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です
    仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
    測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
    仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
ph7 ソケット特集