カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • ASUSTOR(11)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • Dell Technologies(19)
  • Dynabook(29)
  • Gigastone(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • JVC(5)
  • Laserliner(レーザーライナー)(7)
  • NEC(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • QNAP(15)
  • TRANSCEND(トランセンド)(12)
  • エレコム(12)
  • グリーンハウス(10)
  • マイクロソフト(5)
  • マザーツール(4)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(5)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 16gb」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
    電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)測定方式K熱電対分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1インターフェースRC232、USBディスプレイ6インチLCD使用環境温度(℃)0~50SDカード1283_TM-947SD
  • データロガー風速計 A-Gas Japan

    データロガー風速計

    A-Gas Japan
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷
    SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
    仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)測定項目温度、風速測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)温度測定範囲(℃)0~50.0機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフインターフェースRS-232Cサンプリング1回/秒ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)使用環境0~50℃、85%RH以下風速測定範囲(m/s)0.4~30.0SDカード1GB~16GB対応
  • データロガー風速計 A-Gas Japan

    データロガー風速計

    A-Gas Japan
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    4日以内出荷
    風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
    仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
  • データロガー風速計 A-Gas Japan

    データロガー風速計

    A-Gas Japan
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。SDカードに記録できエクセルで管理できる
    仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度ケーブル長さ(mm)測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0SDカード1GB~16GB対応
  • データロガー溶存酸素計 A-Gas Japan

    データロガー溶存酸素計

    A-Gas Japan
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    5日以内出荷
    SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
    仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃質量(g)プローブ:約335電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)コード長さ(m)4精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフインターフェースRS-232C/USBサンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH未満容量(GB)SDカード:1~16
  • データロガー紫外線強度計 A-Gas Japan

    データロガー紫外線強度計

    A-Gas Japan
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能
    測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38精度本体:±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)インターフェースRS-232CメモリーSDカード(1GB~16GB)対応ディスプレイ大型LCD表示、バックライト使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。センサータイプが選べます。RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
    仕様データ:SDカード記録(最大16GB)電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境0~50℃、~85%RH