温度計A-Gas Japan5日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できますRS232C出力がとれるので記録が残せますK熱電対の各種センサが選択可能です暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB