絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スズデン販売

スズデン販売のページです。スズデン販売は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色付ベルトライト スズデン販売LED色付ベルトライトスズデン販売
53,980税込59,378
1巻
7日以内出荷
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。角度(°)(発光)120入力電圧(V)AC100防水保護等級IP65出力(W/m)3
LED投光器(MKO-S-240G) スズデン販売LED投光器(MKO-S-240G)スズデン販売
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。 新型アングルで、水平設置時でも下方向に照射が可能となり、照射角度がさらに自由自在になりました。
用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に奥行(mm)367外形(mm)345定格消費電力(W)240/240全光束(Lm)36000定格寿命(時間)60000色温度(K)5000定格入力電力2.51A(100V)、1.21A(200V)、1.04A(240V)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150使用場所屋内・屋外防水保護等級IP65相当電球の種類LED照射角度(°)90
LED投光器(MKO-S-180G) スズデン販売LED投光器(MKO-S-180G)スズデン販売
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。 1点留めのガードは工具も不要。 小さなビスを扱う煩わしもないので着脱がラクに行えます。
用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に奥行(mm)200外形(mm)340定格消費電力(W)180/180全光束(Lm)26100定格寿命(時間)40000色温度(K)5700定格入力電力2000A/0.833A光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120使用場所屋内・屋外防水保護等級IP65相当電球の種類LED照射角度(°)90
LED色付ベルトライト分割コネクタ スズデン販売LED色付ベルトライト分割コネクタスズデン販売
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ベルトライト用の分割コネクタです。簡単な作業で分割できます。
用途ベルトライトの分割、補修に
LEDベルトライト分割用コネクタ スズデン販売LEDベルトライト分割用コネクタスズデン販売
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ベルトライト用の分割コネクタです。簡単な作業で分割できます。
用途ベルトライトの分割、補修に
LEDベルトライト スズデン販売LEDベルトライトスズデン販売
19,980税込21,978
1巻
7日以内出荷
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。角度(°)(発光)120色温度(K)(昼白)6000防水保護等級IP65定格光束(Lm)500/m以上出力(W/m)5.0±0.5
スズラン灯 スズデン販売スズラン灯スズデン販売
29,980税込32,978
1巻
5日以内出荷
「割れない・つぶれない・劣化しない」をさらに進化させたトルク対応型のソケットです。標準ガードにアンダーガードをセットする事で、電球の落下を防ぐ事ができます。ビッグプロジェクトから身近な生活シーンまでワイドに対応します。
用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に種別幹線:VCT(600V)2.0□×2C口金E26
LED管用カラーパイプ スズデン販売LED管用カラーパイプスズデン販売
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
LED管に通して器具にセットするだけで簡単に誘導灯などの識別ができます。
用途仮設現場での警告灯や識別灯などに
LEDパイプライト S-tube スズデン販売LEDパイプライト S-tubeスズデン販売
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
抜群のメンテナンス性です。電源一体型LEDを使用しています。IP65相当です。
用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に周波数(Hz)50/60口金G13色温度(K)5700光源色昼白色照射角度(°)200