カテゴリ

  • 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • RS PRO(16)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • CKD(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • SMC(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(3)
  • KINGBRIGHT(3)
  • シャープ(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • 日恵製作所(2)
  • BROADCOM(2)
  • SCHMERSAL(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v t5 led」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ ドーム型 200万画素 屋外 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9367-EHTV-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 屋外 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9367-EHTV-V2Vivotek
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。 IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途FD9367-EHTV-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±175度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル質量(kg)1.3タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大9/6(IR オン/オフ)DC 12V:最大9/6(IR オン/オフ)AC 12V※:最大9/6(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力あり(全二重)寸法(Φ×mm)173.6×122.6インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】1980×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比53dB安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/ EN 55035/ EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性:UL (UL 62368-1)/ CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/ IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)/ IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/ BSMI (EMC: CNS 13438/ Safety: CNS 14336-1)確度【撮影】水平:33度~110度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF1.4~2.8光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)98セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
ドーム型ネットワークカメラ/バリフォーカル/5MP/IR/IP66・IP67準拠/IK10準拠/3年 Vivotekドーム型ネットワークカメラ/バリフォーカル/5MP/IR/IP66・IP67準拠/IK10準拠/3年Vivotek
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
FD9387-HTV-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 50mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 また、IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-30度~60度までの幅広い温度環境下でも動作する本機は、非常に厳しい天候にさらされる地域への設置に最適です。積雪地域の山道監視や天候変化の激しい地域の交通量監視など、多様な屋外監視システム構築に貢献します。
仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】256MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】350度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応。輝度/コントラスト/シャープネス/彩度/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスク、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ質量(g)909タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大 12DC 12V:最大 9AC 24V:最大 10.5角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入出力保護等級ハウジング 防水防塵性 IP66・IP67準拠耐衝撃性 IK10準拠寸法(Φ×mm)155×103.2インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比57dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2TV出力入力電源AC 24V(オプション)DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF1.4~2.8光量(Lx)最低0.075・F1.4(カラー)<0.01・F1.4(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)アラーム【トリガー】モーション検知・デジタル入力・手動トリガー・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ干渉検出・音声検出・SDカード寿命通知・衝撃検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50/動作時(IRオフ):-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング湿度(%)98
防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 IR搭載 保証3年 IB9387-HT-A Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 IR搭載 保証3年 IB9387-HT-AVivotek
101,980税込112,178
1個
61日以内出荷
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 IP66・IP67の防水性とIK10の耐衝撃性を有しているため、気象変動の激しい屋外環境にも設置することができます。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9387-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載したブレット型ネットワークカメラです。仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ/IR LED※6個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅱ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応。輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスク、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能/電子ブレ補正機能、【オーディオ】音声入出力、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上その他ハウジング 防水対応、IP66・IP67準拠耐衝撃性、IK10準拠付属品クイックインスタレーションガイド,、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド寸法(mm)Φ118×118×294.6質量(g)1254タイプ【アイリスタイプ】P-iris消費電力(W)PoE:最大 12.95/7.86 (IRオン/オフ)DC 12V:最大10.8/5.8 (IRオン/オフ)AC 24V: 最大12.5/7.5 (IRオン/オフ)角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比57dB安全規格CE/LVD/FCC Class A/VCCI/C-Tick/UL/EN50121-4/BIS確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力入力電源AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源)シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.075・ F1.4 (カラー)<0.01・ F1.4 (白黒)0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)アラーム【トリガー】モーション検知・デジタル入力・手動トリガー・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ干渉検出・音声検出・SDカード寿命通知・衝撃検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバー・MicroSDカードを使用してイベントを通知/HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50/動作時(IRオフ):-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応湿度(%)98
防犯カメラ ドーム型 200万画素 室内 動体検知 録音 防塵 防水 IR搭載 60fps 保証3年 FD9167-HT-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 室内 動体検知 録音 防塵 防水 IR搭載 60fps 保証3年 FD9167-HT-V2Vivotek
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
60fpsの高フレームレート撮影に加え、内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。
用途FD9167-HT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋内用固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±175度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、コンジットブラケット、I/Oケーブル質量(g)990タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大9/6(IR オン/オフ)DC 12V:最大9/6(IR オン/オフ)AC 12V※:最大9/6(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力(全二重)寸法(Φ×mm)173.6×122.6インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100Base TX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】1980×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比53dB安全規格EMC: CE (EN 55032 Class B/ EN 55035/ EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性: UL (UL 62368-1)/ CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/ IEC/EN 62471)、環境: IP54 (IEC 60529)IA: BIS (IS 13252)/ BSMI (EMC: CNS 13438/ Safety: CNS 14336-1)確度【撮影】水平:33度~110度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IRLEDオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)/-10~45(IRオン)対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
防犯カメラ ボックス型 200万画素 動体検知 ズーム 60fps H.265 保証3年 IP9165-HT-V2 Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 動体検知 ズーム 60fps H.265 保証3年 IP9165-HT-V2Vivotek
239,800税込263,780
1個
61日以内出荷
レンズ遮光補正とレンズ歪み補正に対応したi-CSレンズの装着が可能で、従来よりもより鮮明な画像撮影が可能です。加えて、ネットワーク経由でズームやフォーカス調整が可能なリモートフォーカス機能を搭載しているため、遠隔地にいてもより鮮明且つ確実に被写体を捉えることができます。 H.265とSmart Stream IIIを組み合わせて利用することで、スマートストリーミングのない従来のH.264デバイスと比較して、優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージを大幅に削減します。また、従来よりもさらに高度なコントラスト調整が可能なWDR Pro Ⅱ、低照度下でも鮮明なカラー映像の撮影が可能なSNV Ⅱ機能を有し、人間の目で捉える映像に近い品質の画像撮影を可能にします。 さらに、IP9165-HT-v2はVIVOTEKの最先端ビデオ分析テクノロジー Smart VCA に対応しています。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析が可能なため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IP9165-HT-v2は最大解像度2メガピクセルを60fspの高フレームレートで撮影可能なプロフェッショナルなボックス型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro Ⅱ、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍・本体内蔵で4倍)、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/アイリス調整/露出時間/ゲイン制御/アイリスモード)/AE速度調整/WDRフォーカス:ズーム/リモートフォーカス(i-CS)/バックフォーカスの削除プライバシーマスク/スケジュールされたプロファイル設定、【オーディオ】双方向オーディオ(全二重)、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群衆(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)・ストラトキャスト・デイープランニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ、カメラスタンド寸法(mm)155×70×61(レンズなし)、210×70×66(レンズあり)質量(g)680(レンズなし)、790(レンズあり)タイプ【アイリスタイプ】DCアイリス、Pアイリス、i-CS消費電力(W)AC24V:最大18、DC12V:最大9、PoE:最大9.06対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac10.12(Chromeのみ)レンズバリフォ-カル/リモ-トフォ-カス(i-CS)対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tethernet(RJ-45)解像度【画像】1920×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=3.9~10S/N比66.2dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL/CUL/BIS/BSMI確度【撮影】水平:42.7度~109.7度、垂直:23.9度~58.5度、対角:49度~129.9度コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力、オーディオ出力、AC24V電源入力×1、DC12V電源入力×1、デジタル入力x2、デジタル出力x2、RS-485x1、BNCx1入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802. 3af PoE Class0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM2GB絞りF1.5~F2.7接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60 fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Exploler 10/11ダイナミックレンジ140dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
ボックス型ネットワークカメラ(IP9165-LPC-v2(12mm-40mm))/2MP/バリフォーカル/ヘッドライトフィルター搭載/3年 Vivotekボックス型ネットワークカメラ(IP9165-LPC-v2(12mm-40mm))/2MP/バリフォーカル/ヘッドライトフィルター搭載/3年Vivotek
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷
IP9165-LPC-v2は、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro Ⅱ、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体内蔵で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/アイリス調整/露出時間/ゲイン制御/アイリスモード)/AE速度調整/WDRフォーカス:ズーム/リモートフォーカス(i-CS)/バックフォーカスの削除プライバシーマスク/スケジュールされたプロファイル設定、【オーディオ】双方向オーディオ(全二重)、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群衆(混雑)検知・走行検知・車両検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ(3年間無償)・ストラトキャスト・デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(12~40mm):203×7061質量(g)レンズなし:680、IP9165-LPC-v2(12-40mm):790タイプ【アイリスタイプ】IP9165-LPC-v2(12-40mm):Pアイリス(i-CS/Pアイリス/DCアイリス 全互換)消費電力(W)AC 24V:最大18、DC 12V:最大9、PoE:最大9.06対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズIP9165-LPC-v2(12-40mm):バリフォ-カル/マニュアルフォ-カス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計)インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45)解像度【画像】1920×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(12-40):f=12~40S/N比66.2dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL/CUL/BIS/BSMI確度IP9165-LPC-v2(12-40mm):【撮影】水平:11.6度~34.2度、垂直:6.6度~18.7度、対角:13.3度~39.8度コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM2GB絞りIP9165-LPC-v2(12-40mm):F1.8~F2.3光量(Lx)IP9165-LPC-v2(12-40mm):最低0.08・F1.8(カラー)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps@1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ140dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)90
関連キーワード
12v led電球特集