カテゴリ

  • 防犯用品(10)
絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(305)
  • 堀内機械(55)
  • SMC(49)
  • コガネイ(47)
  • スバル(33)
  • CKD(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ParkerTAIYO(21)
  • ホンダ(21)
  • YAGEO(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • cotta(11)
  • イチネンTASCO(10)
  • 東京コスモス電機(9)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • RS PRO(7)
  • アズワン(6)
  • エレコム(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta500」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9388-HTV Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9388-HTVVivotek
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。 また、IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-30度~60度までの幅広い温度環境下でも動作する本機は、非常に厳しい天候にさらされる地域への設置に最適です。積雪地域の山道監視や天候変化の激しい地域の交通量監視など、多様な屋外監視システム構築に貢献します。
用途FD9388-HTVは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】353度、【ローテーション範囲】350度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上その他ハウジング 防水防塵性 IP66・IP67準拠耐衝撃性 IK10準拠付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック質量(g)819タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大12.95(IRオン)最大9(IRオフ)角度(°)【チルト】75対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力寸法(Φ×mm)133.7×103.8インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.8~12S/N比61dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:30度~88度、垂直:23度~65度、対角:38度~115度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF1.4~2.8光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大20fps @ 2560×1920アラーム【トリガー】動体検知・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ改ざん検出・手動トリガー・音声検出・SDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当り攻撃・サイバー攻撃・検疫イベント)、【イベント】eメール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング湿度(%)90
防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HT Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IB9388-HTVivotek
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
また、最大30mまで照射可能な赤外線LEDとSmart IRテクノロジーによって、暗闇の中でもより鮮明な映像を撮影することができます。 IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、温度変化や気候変化の激しい屋外環境下での監視システム構築に貢献します。
用途IB9388-HTは最大解像度5メガピクセルの屋外対応ブレット型ネットワークカメラです。仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30mまで有効な赤外線照射器内蔵Smart IR対応IR LED 2個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上その他ハウジング 防水防塵性 IP66耐衝撃性 IK10付属品クイックインスタレーションガイド、 位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド寸法(mm)85×85×214.5質量(g)738タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大12.95(IRオン)最大12(IRオフ)角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォ-カル/リモ-トフォ-カスインターフェース【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間S/N比61dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:30度~88度、垂直:23度~65度、対角:38度~115度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.035 ・ F1.4(カラー)<0.005 ・ F1.4(白黒)0(IR LEDオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態焦点距離f=2.8~12mmフレームレート最大20fps @2560 ×1920アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・温度検出・カメラ干渉検出・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・隔離)、【イベント】メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知/メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを経由したファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、稼働時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応湿度(%)90
防犯カメラ ドーム型 500万画素 室内 動体検知 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 FD9189-H-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 室内 動体検知 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 FD9189-H-V2Vivotek
53,980税込59,378
1個
61日以内出荷
30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR対応により、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9189-H-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】>350度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵/IR LED 2個搭載/Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人物検知/タイムフィルター(バウンディングボックスなし)、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です/無料トライアルライセンスはサポートされていません、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック質量(g)350タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大6.3(IRオン)最大3.9(IRオフ)角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定フォーカル対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力あり寸法(Φ×mm)130×95インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.8S/N比55dB安全規格EMC:CE (EN55032/EN55024 Class B/E50121-4)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、安全: UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)IA:BIS (IS 13252)/BSMI (EMC: CNS 13438/ 安全:CNS 14336-1)確度【撮影】水平:103度、垂直:76度、対角:134度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF2.0光量(Lx)最低0.06・F2.0(カラー)、0.01・F2.0(白黒)、0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】カメラリンク・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)/-10~45(IRオン)対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2Vivotek
75,980税込83,578
1個
61日以内出荷
IT9389-Hは5Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性・IK08の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。5Mピクセルの高解像度映像を30fpsで、2Mピクセルの映像を60fpsの高フレームレートで撮影可能です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。5MピクセルCMOSセンサー30fps@2560×1920、60fps@1920×1080リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲30mの赤外線内蔵IP66の防水防塵性、IK08の耐衝撃性WDR Proによるハイコントラスト調整機能IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロットONVIF規格に準拠低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化2.8mm固定焦点
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、I/Oケーブル、アダプタープレート、コンジットブラケット形状ドーム型質量(g)1870タイプP-iris対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)153×283消費電力最大19.38/15.80W(IRオン/オフ)範囲(パン)±180度、(チルト)90度、(ローテーション)±180度、(範囲有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズバリフォーカル、リモートフォーカス対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)確度(℃)(撮影)水平:43~100、垂直:24~50、対角:49~110ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)解像度(画像)3840×2160(8MB)保証期間3年間フラッシュ8GB防塵防水性能IP66焦点距離(mm)f=4.4~10.2(f=3.2~10.3、1/2.8"同等の焦点距離)使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比58dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)シャッター速度(秒)1 から 1/100、000内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動時:-30~60、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60絞りF1.38~F2.24オーディオ機能双方向音声(全二重)使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.01 Lux@F1.38 (カラー)<0.005 Lux@F1.38(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 3840×2160アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。対応ブラウザChrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/8" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9389-EHT-V2 Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9389-EHT-V2Vivotek
73,980税込81,378
1個
61日以内出荷
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40℃~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。 さらに、30mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9389-EH-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外ブレット型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30mまで有効な赤外線照射器内蔵/Smart IR 対応/IR LED 4個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人物検知/タイムフィルター(バウンディングボックスなし)、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です・無料トライアルライセンスはサポートされていません、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー, ネジパック質量(g)1000タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大12.95(IRオン)、最大9.95(IRオフ)、最大12.95(IRオン、ヒ-ターオン)、最大10.55(IRオン、ヒ-ターオフ)角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォ-カル/リモ-トフォ-カス寸法(Φ×mm)約88×308インターフェース【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.8~10S/N比55dB安全規格EMC:CE (EN55032/EN55024 Class A/EN50121-4 )/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、安全性:UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)/環境:IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)/IA:BIS (IS 13252)/BSMI (EMC:CNS 13438/安全性: CNS 14336-1)確度【撮影】水平:41度~95度、垂直:31度~69度、対角:51度~127度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB絞りF1.8~2.74光量(Lx)最低0.06・ F1.8(カラー)、0.01・ F1.8(白黒)、0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】カメラリンク・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知/eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)98セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
防犯カメラ ドーム型 500万画素 室内 動体検知 ズーム 録音 夜間 IR搭載 保証3年 FD9189-HT-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 室内 動体検知 ズーム 録音 夜間 IR搭載 保証3年 FD9189-HT-V2Vivotek
69,980税込76,978
1個
61日以内出荷
バリフォーカルレンズ搭載により、2.8mm~10mmの広い範囲での焦点距離調節が可能なので、監視対象に的確にフォーカスしたユーザニーズを満たす映像撮影が可能です。 30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR対応により、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9189-HT-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】>350度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵/IR LED 2個搭載/Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人物検知/タイムフィルター(バウンディングボックスなし)、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です/無料トライアルライセンスはサポートされていません、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック質量(g)355タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大9.7(IRオン)最大7.3(IRオフ)角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力あり寸法(Φ×mm)130×95インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.8~10S/N比55dB安全規格EMC: CE (EN55032/EN55024 Class B/E50121-4)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、安全性: UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/ IEC/EN 62471)。IA規格: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC: CNS 13438/安全性: CNS 14336-1)確度【撮影】水平:41度~95度、垂直:31度~69度、対角:51度~127度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF1.8~2.74光量(Lx)最低0.06・F2.0(カラー)、0.01・F2.0(白黒)、0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】カメラリンク・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)/-10~45(IRオン)対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2Vivotek
56,980税込62,678
1個
61日以内出荷
FD9389-EHV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。30fps 2560x192060fps 1920x1080(WDR Proオン)リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲30mの赤外線内蔵WDR Proによるハイコントラスト調整機能IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロットONVIF規格に準拠低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能トレンドマイクロIoTセキュリティ誤警報を防止するスマートモーション検知侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック形状ドーム型質量(g)610タイプ固定アイリス対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)129×94消費電力最大:12.3W(IRオン)最大:9.9W(IRオフ)範囲(パン)>350度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(範囲有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズバリフォーカル対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知確度(℃)(撮影)水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)解像度(画像)2560×1920(5MP)保証期間3年間フラッシュ8GB焦点距離(mm)f=2.8~10使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比55dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、 EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、Safety:CNS 14336-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM1GB動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)絞りF1.8~F2.74セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2Vivotek
73,980税込81,378
1個
61日以内出荷
FD9389-EHTV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。厳しい降雪のある地域の交通監視や、温度変化の激しい地域の太陽光パネル監視など、あらゆる屋外監視ニーズに応えます。30fps 2560×192060fps 1920×1080(WDR Proオン)リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)バリフォーカル、リモートフォーカス昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲30mの赤外線内蔵WDR Proによるハイコントラスト調整機能IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロットONVIF規格に準拠低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能トレンドマイクロIoTセキュリティ誤警報を防止するスマートモーション検知侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル形状ドーム型質量(g)1380タイプP-iris対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)174×123消費電力PoE:最大13.11/9.67W(IRオン/オフ)範囲(パン)±175度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(有効範囲)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズバリフォーカル、リモートフォーカス対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)確度(℃)(撮影)水平:46~120、垂直:26~60、対角:53~148ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)解像度(画像)1980×1080(2MB)保証期間3年間フラッシュ8GB焦点距離(mm)f=4~9(f=2.8~11.4、1/2.8"同等の焦点距離)使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比58dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class B、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境: IK10+ (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11、IP6K9K (ISO 20653)【安全基準4】IA:BIS (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)シャッター速度(秒)1 から 1/100、000内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60絞りF1.3~F2.2オーディオ機能双方向音声(全二重)使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.040 Lux@F1.3 (カラー)、50IR <0.015 Lux@F1.3(白黒)、30IR、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、 AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。対応ブラウザChrome 58.0以上ダイナミックレンジ140dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro Ⅱ
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHL Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHLVivotek
499,800税込549,780
1個
61日以内出荷
H.265とスマートストリームⅢ技術を組み合わせることで、高解像度・高フレームレートの映像撮影時も帯域幅とストレージの両方を効率的に節約することができます。 IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。 さらに最大200mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360度連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。 最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。 ショッピングモールや飛行場、駅や高速道路などのプロフェッショナルな屋外監視に最適です。
用途SD9384-EHLは最新の圧縮方式H.265に対応した最大解像度5メガピクセルのスピードドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パンスピード】プリセットスピード:450度/秒、【パン範囲】360度エンドレス、【チルトスピード】プリセットスピード:450度/秒、【プリセットロケーション】256のプリセットロケーション、【パン・チルト・ズーム】32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で8倍)オートパン・オートパトロール機能・メカニカルオートフリップ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ 対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR。フォーカス/プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化/ピクセルカリキュレーター、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】ファイブウインドウによる動画モーション検出、【Smart VCA】スマートトラッキング機能(デフォルト・埋め込みライセンス/侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検知を含む)、【VADPパッケージ】スマートトラッキング機能・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上、【赤外線光量】200メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵/IR LED 8個搭載/Smart IR付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック寸法(mm)256×336質量(g)7100タイプ【アイリスタイプ】DCアイリス消費電力(W)PoE:最大51/26(IRオン/オフ)、DC 48V:最大51/26(IRオン/オフ)、AC 24V:最大51/26(IRオン/オフ)角度(°)【チルト】-20~90(オートフリップ)対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ30倍光学ズ-ム/オ-トフォ-カス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】入力/出力 (全二重)インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部ライン出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f = 4.94~148.24S/N比74dB安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN55035/EN50121-4)/UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020 /BS EN 55035:2017)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/IC (ICES-003:2020 Issue7/Class A)/RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)/UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)/環境: IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)/NEMA (NEMA 250 Type 4X)IA規格:BIS (IS 13252)/BSMI確度【撮影】水平:1.9度~54.1度、垂直:1.4度~41.2度、対角:2.4度~65.7度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1入力電源AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート)シャッター速度(秒)1~1/100000内蔵RAM1GB絞りF1.3~F4.6光量(Lx)最低0.03・ F1.3(カラー)、0.005・ F1.3(白黒)、0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @ 2560×1920、30fps @ 2560×1440、60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・スマートトラッキング機能・システムブート・プリセット到達、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・メール・HTTP・FTP・NAS・SDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・FTP・NAS・SDカードを使用してファイルのアップロードトリガートラック・トリガーパトロール・プリセットに移動動作温度範囲(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン)対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)98セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 IR搭載 保証3年 IB9387-HT-A Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 IR搭載 保証3年 IB9387-HT-AVivotek
101,980税込112,178
1個
61日以内出荷
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 IP66・IP67の防水性とIK10の耐衝撃性を有しているため、気象変動の激しい屋外環境にも設置することができます。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9387-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載したブレット型ネットワークカメラです。仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ/IR LED※6個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅱ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応。輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスク、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能/電子ブレ補正機能、【オーディオ】音声入出力、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上その他ハウジング 防水対応、IP66・IP67準拠耐衝撃性、IK10準拠付属品クイックインスタレーションガイド,、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド寸法(mm)Φ118×118×294.6質量(g)1254タイプ【アイリスタイプ】P-iris消費電力(W)PoE:最大 12.95/7.86 (IRオン/オフ)DC 12V:最大10.8/5.8 (IRオン/オフ)AC 24V: 最大12.5/7.5 (IRオン/オフ)角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比57dB安全規格CE/LVD/FCC Class A/VCCI/C-Tick/UL/EN50121-4/BIS確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力入力電源AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源)シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.075・ F1.4 (カラー)<0.01・ F1.4 (白黒)0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)アラーム【トリガー】モーション検知・デジタル入力・手動トリガー・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ干渉検出・音声検出・SDカード寿命通知・衝撃検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバー・MicroSDカードを使用してイベントを通知/HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50/動作時(IRオフ):-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応湿度(%)98
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ