カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- JEJアステージ
- BIGM(丸山製作所)(34)
- SHOWA(ショーワグローブ)(5)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 未来工業(2)
- E-Value(1)
- アトム(1)
- ゴールデンスター(1)
- アイネット(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- ヒメジグローブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「護02」の検索結果
特価

ベルトフック付きミニケース
JEJアステージ(5件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。適合AU-6、9、M8用材質PP幅(mm)96色ナチュラル高さ(mm)65質量(g)50品名ベルトフック付きミニケース奥行(mm)73外形寸法(mm)96×73×65RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブユニット
JEJアステージ(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。セット内容ベルトフック付きミニケース×6、ベルトフック付きミニケースL×2材質PP幅(mm)305質量(kg)0.9色グレー高さ(mm)290奥行(mm)70外形寸法(mm)305×70×290仕切数(個)8RoHS指令(10物質対応)対応