カテゴリ

  • 農業機械(59)
  • 手袋(23)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 介護用品(12)
  • 測定用品(8)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「護」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)

    護(MAMORI)02

    SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 護(MAMORI)01 SHOWA(ショーワグローブ)

    護(MAMORI)01

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事にRoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP サーモテック

    HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
    678税込746
    1双
    当日出荷
    繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。 吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
    用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業ブラック材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    マイクログリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(22件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
    用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP リアルフィットダブルサーモ HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP リアルフィットダブルサーモ

    HANVO(ハンボ)(2件のレビュー)
    799税込879
    1双
    6日以内出荷
    繊維部はアクリルパイル裏起毛とポリエステルのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒手袋です。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 袖の手首部分を従来品より長めにしているので、手首の保温性が良くフィット感もあります。
    用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業オレンジ材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • 快適グリップグローブ モノタロウ

    快適グリップグローブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    329税込362
    1双
    当日出荷
    背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
    用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。厚さ(mm)2販売区分業務用
  • ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    ライトグリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(99件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
    用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップNo.380R

    SHOWA(ショーワグローブ)(64件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
    用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
  • 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング

    モノタロウ(298件のレビュー)
    169税込186
    1双ほか
    当日出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
  • 自衛隊グローブコンバット ヒメジグローブ

    自衛隊グローブコンバット

    ヒメジグローブ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手の甲メッシュで通気性抜群! 牛本革製・豚本革製 天然皮革で手になじみやすい!
  • ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)

    ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581

    SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
    用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ・グリップ ヒメジグローブ

    ピタ・グリップ

    ヒメジグローブ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    4日以内出荷
    通気性抜群。
    用途物資の輸送に最適
  • 自衛隊グローブ 防寒手袋 ヒメジグローブ

    自衛隊グローブ 防寒手袋

    ヒメジグローブ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カラビナ対応モデル『意匠登録受願』。 インナー部分に防水手袋が入っているため水と風をシャットアウト。
    迷彩サイズフリー材質手のひら:ポリウレタン(人工皮革補強付/合成皮革)/手の甲:ポリエステル/インナー部分:フリース付厚さ(mm)(材質)0.6~0.7
  • 新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏

    ゴールデンスター(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
    用途庭木、生垣などの刈り込みに。全長(mm)740刃長(mm)80切断能力(mm)35トラスコ品番382-0769質量(g)815材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップグローブ

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)
    用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1
  • 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム)

    防水防寒テブクロー

    プロフィスト21(王子ゴム)
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷
    PEフィルムが入っている防水防寒手袋です。インナーフリースで、ポカポカ。滑りづらい素材使用。軽くて、丈夫な素材使用。3Mシンサレート使用し、(高機能・中綿素材)寒い季節でも快適に作業が出来ます。薄くて、暖かい。
    用途建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他材質PVC被膜、ポリウレタン布、アクリルフリース、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 ※Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
    仕様横スクロール機能あり、静音:左右ボタン、 サイドボタンセット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約1.2対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き電池充電池ボタン数5連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間ホイール数1個プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
  • 極寒ソフト二重防寒 アトム

    極寒ソフト二重防寒

    アトム(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    -20℃でもやわらかい!耐寒性・耐油性に優れた極寒ソフトシリーズ 内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋。
    全長(cm)30.5材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿、ポリエステル適合食品衛生法ブルー入数(双)1機能防寒性・耐油性
  • 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    組立グリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(199件のレビュー)
    349税込384
    1双ほか
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
    用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拳護 アトム

    拳護

    アトム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    握りやすくソフトなデザイン設計 緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。 挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
    用途手甲保護機能耐摩耗性
  • 手護神(滑り止め手袋) 勝星産業

    手護神(滑り止め手袋)

    勝星産業(14件のレビュー)
    459税込505
    1パック(5双)
    当日出荷
    塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやす。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工
    用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等機能通気性・耐久性糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材ポリエステル・その他
  • ニトリル拳護 アトム

    ニトリル拳護

    アトム(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。 握りやすくソフトなデザイン設計。 プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
    用途手甲保護材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴムグレー/ブラック入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)合成ゴム
  • ワイドクロス護美ガードネット 日本ワイドクロス

    ワイドクロス護美ガードネット

    日本ワイドクロス(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。 周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。
    用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。材質ポリエチレン(PE)
  • 防犯用マスタード&カラースプレー 護身・護金 FK

    防犯用マスタード&カラースプレー 護身・護金

    FK
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    護身用スプレーです。
    寸法(mm)Φ45×172【塗料】ピンク主成分マスタード、着色料、代替フロン噴射距離(m)約2(無風時)有効期限2年間噴射時間(秒)(連続)20
  • 拳護-T アトム

    拳護-T

    アトム
    1,598税込1,758
    1双
    3日以内出荷
  • ストロング拳護 アトム

    ストロング拳護

    アトム
    1,598税込1,758
    1双
    3日以内出荷
  • 玄護郎 青 エムエフ

    玄護郎 青

    エムエフ
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ドア1セット分で両面養生できます。 ドアノブ部分を欠き込んでいますので、現場でのカットは不要です。 梱包に使われている段ボールだけでは不十分なドア表面を養生します。 ドアを半開きにして玄護郎青を吊り下げ、下部の固定シート(両面テープ付)を反対側にまわして貼り付けます。
    用途玄関ドアの養生にブルー材質ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレントラスコ品番790-1551セット内容玄関ドア1枚分長さ(mm)1820幅(mm)850厚さ(mm)3.5質量(kg)1.5
  • 透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ 信越ポリマー

    透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ

    信越ポリマー
    15,980税込17,578
    1箱(30枚×6箱)ほか
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • インパクトホルダー 護 マキタ用 PROGEAR

    インパクトホルダー 護 マキタ用

    PROGEAR
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    用途インパクトドライバー用ホルダー仕様マキタ用
  • 半透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ 信越ポリマー

    半透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ

    信越ポリマー
    15,980税込17,578
    1箱(50枚×10箱)ほか
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • 手護神薄手滑り止め5双組 勝星産業

    手護神薄手滑り止め5双組

    勝星産業
    479税込527
    1組(5双)
    4日以内出荷
    塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。より手にフィットする小指下がり構造。指先の破れを抑制する補強加工
    用途一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築 等入数(双)5機能通気性・耐熱材質(樹脂部)塩化ビニールゲージ数10色(すべり止め)素材ポリエステル・綿・その他
  • 玄護郎 青 エムエフ

    玄護郎 青

    エムエフ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    スカイブルートラスコ品番103-9267セット内容玄関ドア1枚分材質ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン長さ(mm)1820幅(mm)850厚さ(mm)3.5質量(kg)1.5
  • コーシン快護おふろセットⅡ 弘進ゴム

    コーシン快護おふろセットⅡ

    弘進ゴム
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。給湯ポンプで浴槽からもラクに給湯できます。
    付属品シャワーヘッド、給湯ホース7m、排湯ホース7m種別セットⅡ(浴槽・給油ポンプ・ハンドブロウ)質量(kg)3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600/430×1980×310長さ内寸(mm)1700松吉医科器械コード24-4900-01
  • コーシン快護おふろセットⅠ 弘進ゴム

    コーシン快護おふろセットⅠ

    弘進ゴム
    289,800税込318,780
    1セット
    7日以内出荷
    移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。給湯ポンプで浴槽からもラクに給湯できます。
    付属品シャワーヘッド、給湯ホース7m、排湯ホース7m種別セットⅠ(浴槽・給油ポンプ・排油ポンプ・ハンドブロウ)質量(kg)3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600/430×1980×310長さ内寸(mm)1700松吉医科器械コード24-4900-00
  • コーシン快護おふろセットⅢ 弘進ゴム

    コーシン快護おふろセットⅢ

    弘進ゴム
    97,980税込107,778
    1セット
    7日以内出荷
    移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。
    付属品排湯ホース7m種別セットⅡ(浴槽・ハンドブロウ)質量(kg)3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600/430×1980×310長さ内寸(mm)1700松吉医科器械コード24-4900-02
  • フリーネPro おてがる快護タオル ノンアルコール 日本製 第一衛材

    フリーネPro おてがる快護タオル ノンアルコール 日本製

    第一衛材
    4,998税込5,498
    1箱(30枚×30パック)
    6日以内出荷
    お肌のかぶれを和らげるうるおい成分(桃の葉エキス)配合。お肌にやさしい弱酸性&ノンアルコールタイプ。袋のまま電子レンジやホットキャビで温め可能。おむつ交換時のおしりふきに。お風呂に入れない時のからだふきに。介護時による手の汚れに
    用途体拭き、おしり拭き、よごれ拭きなどに。桃の葉エキス配合 弱酸性 温めて使える 大判 介護 おむつ交換 おしりふき からだふき ウェットティッシュ材質不織布シートサイズ(cm)30×20
  • 金曲尺 尺目併用 金鷲

    金曲尺 尺目併用

    金鷲
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。一万回の擦れにも耐え、墨もはじく特殊鎧護コート仕様です。表面センチ、裏面尺目の併用タイプです。
    用途寸法測定、直角確認に材質(本体)ステンレス
  • 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機)

    金曲尺 快段目盛 両同目

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
  • 金曲尺 薄手広巾 金鷲

    金曲尺 薄手広巾

    金鷲
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。適度な弾力で対象物にフィットしてケガキやすい薄手タイプです。1mm単位の目盛りが見やすい階段状目盛りです。数字が大きく見やすい、繰り返し数字です。内側には内基準目盛り付きです。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付きです。
    用途長さ計測材質本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ厚さ角部同厚