絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DEAR LIFE

DEAR LIFEのページです。DEAR LIFEは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S) DEAR LIFEポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S)DEAR LIFE
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
災害時はもちろん、外出先でも使用ができるコンパクトでスタイリッシュなポータブル電源です。 ボタン一つでAC 出力、USB 出力が使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能な為手軽に保管できます。 普段使いも、いざという時も頼りになる本格タイプです。
付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容本体/專用ACアダプタ/取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)78質量(kg)1.2グリーン×シルバー高さ(mm)128使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)78出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A定格出力(W)80入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1AバッテリーNCM充電時間(時間)約8波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-16バッテリー容量(Wh)103入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×1/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1
ポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE) DEAR LIFEポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE)DEAR LIFE
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
コンパクトで軽量ボディー ライフライン回復まで頼りになる
付属品本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)120質量(kg)2.3ブラック×シルバー高さ(mm)155使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)120出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A USB3,4: DC5V/1A定格出力(W)200入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1.8AバッテリーNCM充電時間(時間)約7波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-17バッテリー容量(Wh)230入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2