350件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能斧 ハスクバーナ万能斧ハスクバーナ
7,998税込8,798
1本
12日以内出荷
樹皮をはいだり、伐採に最適な高品質な鍛造万能斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)70頭質量(g)1250
掛かり木用 木廻しベルト キャリングストラップ ハスクバーナ掛かり木用 木廻しベルト キャリングストラップハスクバーナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
掛かり木の処理に便利なツールです。先端のフック部分を掛かり木に巻きつけ輪に大きな木などを通し、てこの原理で掛かり木を処理します。軽量で持ち運びやすく掛かり木の処理の必需品です。
マーキングテープ ハスクバーナマーキングテープハスクバーナ
749税込824
1個
当日出荷
100%ビスコースパルプを使用し、生分解性のマーキングテープです。
幅(mm)20全長(m)70
バッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式 ハスクバーナバッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式ハスクバーナ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25モータータイプBLDC (ブラシレス)チェーンスピード(m/s)最大出力時20チェンタイプH00乾燥質量(kg)(本体)5全長(cm)最大400(バーを含む)バッテリーLi-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)36騒音レベル(dB(A))(耳元)83長さ(inch)(バー)10音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A)オイルタンク容量(L)0.15
エンジンチェンソー(440e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II )ハスクバーナ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
プロテクティブレザーブーツテクニカル24 ハスクバーナプロテクティブレザーブーツテクニカル24ハスクバーナ
39,980税込43,978
1足
翌々日出荷
どんな天候にも対応する、快適で軽量な最上級の防護ブーツです。360°ゴム補強で耐久性がさらに向上。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トップキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。視認性が高いオレンジ色です。
オレンジEN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
ハーネス デュオバランス ハスクバーナハーネス デュオバランスハスクバーナ
8,598税込9,458
1個
当日出荷
人間工学に基づいて設計された肩、胸、背中で支えるタイプのハーネスです。背中部分にある板が体への負担を軽減します。刈払い機をつなげる部分が自由に動くようになっているので、体を大きく動かす必要がありません。
ソーチェン H25(21BPX) ハスクバーナソーチェン H25(21BPX)ハスクバーナ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
エンジンチェンソー(445e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(445e II )ハスクバーナ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナプロテクティブズボン C-Ⅱハスクバーナ
17,980税込19,778
1着
4日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
シェルジャケットXプローラ チャコールブラック メンズ ハスクバーナシェルジャケットXプローラ チャコールブラック メンズハスクバーナ
20,980税込23,078
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
XプローラーメンズジャケットシェルジャケットXプローラの生地は、防風性と撥水性がありながら通気性があり、テープ加工された縫い目と組み合わせることで、厳しい気象条件でも優れた保護を提供します。 柔軟性のある4方向ストレッチ素材で最高の着心地を実現。 パッド入りのモバイルポケット、調節可能なベンチレーション、袖の面ファスナーフラップクロージャなどのスマートな機能を装備しています。 シェルジャケットのカラーはチャコールブラックです。 サイズはSからXXLまでご用意しております。男性用。
種別ジャケットチャコールブラック機能ストレッチ、防風性、撥水性、通気性、柔軟性
純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー ハスクバーナ純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバーハスクバーナ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます
寸法(mm)ゲージ:1.5マウントバー:HSM
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201ハスクバーナ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2 ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2ハスクバーナ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ2適合(本体品番)120eMark ll部品名称SPRING COMPRESSION
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 キャブレタおよびエアフィルター ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 キャブレタおよびエアフィルターハスクバーナ
199税込219
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター適合(本体品番)120eMark ll
ファンクショナル・ブーツ ライト24 ハスクバーナファンクショナル・ブーツ ライト24ハスクバーナ
13,980税込15,378特価
1足
当日出荷から8日以内出荷
ゴム製のブーツです。つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。
プロテクティブレザーブーツファンクショナル24 ハスクバーナプロテクティブレザーブーツファンクショナル24ハスクバーナ
24,980税込27,478特価
1足
当日出荷から5日以内出荷
安定性に優れた軽量撥水レザーブーツです。フロントとヒールを補強し、サポートを強化しています。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。
材質(先芯)鋼鉄EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
斧用砥石 ハスクバーナ斧用砥石ハスクバーナ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
小型シリコンカーバイド (炭化ケイ素) 砥石。#120・#320 荒砥石と中砥石の両方を兼ね備えています。乾式または湿式(水・オイル)のどちらでも使用可能。 ロゴ入りレザーポーチが付属しています。
ソーチェン ハスクバーナソーチェンハスクバーナ
4,198税込4,618
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIピッチ(inch)0.325ゲージ長さ(mm)1.3
ハーネス バランスX トリオバランス H578449701 ハスクバーナハーネス バランスX トリオバランス H578449701ハスクバーナ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ハーネス バランスXは、幅広いエリアに負荷を分散させ、快適性を向上させています。ハーネスには、幅が広く通気性の良い背中のパッドと幅広の肩パッドを備えています。これにより、歪みを低減し、左右の肩と胸のパッドが圧縮から体を保護します。 ヒップパッドは簡単に位置の調整が可能で、優れたフィット感を保ちます。また、クイックリリースにより、簡単にハーネスから製品を切り離すことができます。
プロテクティブグラス(保護メガネ) サングラス ハスクバーナプロテクティブグラス(保護メガネ) サングラスハスクバーナ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
耳あての長さと角度を調整可能。キズに強いUVレンズを使用。EN 166、ANSI Z87+の基準をクリアしています。
フォレストジャケット F-Ⅱ ハスクバーナフォレストジャケット F-Ⅱハスクバーナ
18,980税込20,878
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
新しいスタイリッシュデザイン。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。 胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。 袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと袖にドローコードでフィット感を調整できます。 身体を曲げたときに腰が出にくいローバックデザインで、耐水・防風仕様となっています。保護パッドも強化されました。
仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
ナイロンカッタ T25B ハスクバーナナイロンカッタ T25Bハスクバーナ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。
長さ(m)5寸法(Φmm)2.5
ハスクバーナ K 770 ハスクバーナハスクバーナ K 770ハスクバーナ
199,800税込219,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
出力(kW)3.7エンジン形式空冷2サイクル排気量(cc)74
目立てキット ハスクバーナ目立てキットハスクバーナ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
薪割り斧74cm ハスクバーナ薪割り斧74cmハスクバーナ
10,200税込11,220
1個
4日以内出荷
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
アックスA2400 70cm 2400g ハスクバーナアックスA2400 70cm 2400gハスクバーナ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
ハチェツトH900 34cm 900g ハスクバーナハチェツトH900 34cm 900gハスクバーナ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
乾式ダイヤ420 14” 30.5穴 ハスクバーナ乾式ダイヤ420 14” 30.5穴ハスクバーナ
22,980税込25,278
1枚
当日出荷
山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に外径(Φmm)355穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.2仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5683材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.85最高使用回転数(min-1[r.p.m])5300付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
乾式ダイヤ420 12” 30.5穴 ハスクバーナ乾式ダイヤ420 12” 30.5穴ハスクバーナ
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に外径(Φmm)305穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.2仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5691材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナエンジンカッター専用切断砥石 非金属用ハスクバーナ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)30.5粒度#20研削材C・GC(炭化珪素系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ ハスクバーナエンジンチェンソー 560XP-MarkⅡハスクバーナ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体5.8チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
エンジン刈払機(226RS)両手ハンドル ハスクバーナエンジン刈払機(226RS)両手ハンドルハスクバーナ
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.8タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状両手ハンドル肩掛けバンド両肩タイプ
純正ガイドバーX-FORCEバー ハスクバーナ純正ガイドバーX-FORCEバーハスクバーナ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark IIピッチ0.325長さ(cm)50(20インチ)マウントバー:HSM
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211ハスクバーナ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)90太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx15m 597669110 ハスクバーナハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx15m 597669110ハスクバーナ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)2
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2 ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2ハスクバーナ
829税込912
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ2適合(本体品番)120eMark ll部品名称ナット
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 クラッチおよびオイルポンプ ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 クラッチおよびオイルポンプハスクバーナ
209税込230
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 カバー ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 カバーハスクバーナ
249税込274
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:カバー適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 キャブレターの詳細 ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 キャブレターの詳細ハスクバーナ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレターの詳細適合(本体品番)120eMark ll