9ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
353件中 321353
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ ハスクバーナフォレストジャケット C-Ⅱハイビズハスクバーナ
18,980税込20,878
1着
4日以内出荷
林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。 高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。
仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△
フォレストジャケット T-Ⅱベント ハスクバーナフォレストジャケット T-Ⅱベントハスクバーナ
18,980税込20,878
1着
4日以内出荷
軽量。夏用のフォレストジャケットです。胸部、肩および袖は100%マイクロポリエステルを使用。 袖下と背中部は100%ポリエステルで、他のフォレストジャケットに比べて通気性・速乾性に優れています。
仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット性:ややタイトまたはストレート、通気性:◎、撥水加工:○
フォレストジャケット F-Ⅱ ハスクバーナフォレストジャケット F-Ⅱハスクバーナ
18,980税込20,878
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
新しいスタイリッシュデザイン。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。 胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。 袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと袖にドローコードでフィット感を調整できます。 身体を曲げたときに腰が出にくいローバックデザインで、耐水・防風仕様となっています。保護パッドも強化されました。
仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式)ハスクバーナ
50,980税込56,078
1着
4日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、 膝部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。 撥水・防風素材を使用し、擦れやすい部分の補強素材が更に強化され、 また通気用ファスナーも付いており、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計です。 前と後ろにそれぞれ2つのポケットがあり、左脚部には定規を入れるポケットを備えています。 付属のサスペンダーは取り外しが可能で、ウェストの調整も行えます。 さらに、膝部分には反射テープがあり、薄暗い山林でも高い視認性を高めます。 ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合。このプロテクティブズボンはKWF profiの認証を受けています。
仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:膝から足首まで(前面)足首まわり、股あて、動きやすさ:非常に動きやすい、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎
フォレストジャケットT-EXⅡLady ハスクバーナフォレストジャケットT-EXⅡLadyハスクバーナ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1着
4日以内出荷
女性向けにウェストがシェープしたデザインです。 伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。 擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、 薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(4ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
手押し式芝刈り機 540ノヴォレット ハスクバーナ手押し式芝刈り機 540ノヴォレットハスクバーナ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38仕様(刈取システム)リール式5枚刃乾燥質量(kg)9.1
手押し式芝刈り機用 グラスキャッチャー(集草カゴ) ハスクバーナ手押し式芝刈り機用 グラスキャッチャー(集草カゴ)ハスクバーナ
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
ノヴォレット専用の集草かご(オプション・別売)です。ノヴォレットの54、64、540N の機種に簡単に取り付けることができます。
容量(L)45
バッテリー自走式ローンモア(LC353iVX)セミプロ 967862001 ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC353iVX)セミプロ 967862001ハスクバーナ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
充電器 QC80F(シガーソケット用充電器) ハスクバーナ充電器 QC80F(シガーソケット用充電器)ハスクバーナ
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
ハスクバーナのバッテリー充電器QC80Fは、12V用シガーライターソケットで充電できるハスクバーナのLi-ionバッテリー用充電器です。 主電源電圧は、10-15V、95Wのパワーで、BLi20を約2時間で満充電にします。
バッテリー刈払機(115iL)ホームモデル ループハンドル/伸縮シャフト ハスクバーナバッテリー刈払機(115iL)ホームモデル ループハンドル/伸縮シャフトハスクバーナ
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量で、扱いやすいホーム向けバッテリー刈払機。樹木の周囲や壁面など庭の草刈りに最適です。 作業者にフィットし、持ち運びに便利な伸縮式シャフト。ナイロンカッタ専用。 直感的なキーパッド操作で、ボタン一押しでスムーズに始動し、操作も簡単、お庭の草刈りがはかどります。 低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。近隣にも喜ばれる静音設計です。
用途軽作業、密集地付属品ナイロンカッター、刈刃ガード乾燥質量(kg)3.45
バッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソー ハスクバーナバッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソーハスクバーナ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。 バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。 SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
用途大工作業、剪定、丸太切り乾燥質量(kg)2.95寸法(inch)(バー)12チェーン形式H38:90PX 45コマ
エンジンヘッジトリマ(122HD45) ハスクバーナエンジンヘッジトリマ(122HD45)ハスクバーナ
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
用途庭木、生垣、植え込みの刈込みブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
バックパック Xプローラ ハスクバーナバックパック Xプローラハスクバーナ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
広い開口部 開口部が広く、トップもサイドも開くので、収納しやすく、取り出しやすい ロールトップ 開口部を2ウェイですばやく閉じることができるロールトップタイプ リップストップナイロン素材 内部をドライに保ち、汚れも落ちやすく、耐久性のあるリップストップナイロンを使用 メッシュポケット 両側のストレッチメッシュポケットは、ペットボトルなどの収納に最適 ノートパソコン収納ポケット 高さ43cm で保護パッド付きのサイドからも上部からもパソコンを収納できるノートパソコン収納ポケット カラビナ ヘルメットやセーターなどのカラビナに簡単かつ簡単にギアを取り付けることができます
材質リップストップナイロン質量(kg)0.8容量(L)30
パワーカッター K770 OilGuard ハスクバーナパワーカッター K770 OilGuardハスクバーナ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
独自の光学式検知システムが専用オイルを検知して始動します。 専用オイル以外の燃料を使用すると切断可能な回転数に到達しない仕組みです。 未然にエンジン焼き付きなどのトラブルを防ぐことができます。 リアハンドル付近の作動プラグを引き抜くことで、オイルガードシステムを無効にするができます。 標準の2ストロークオイルを使用できます。 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。 優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。
ブレード径(Φmm)350質量(kg)10.1ストローク2ストロークエンジン出力(kW)3.7穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×225×415切断深さ(mm)125最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:101振動(m/s2)右ハンドル:2.0、左ハンドル:2.3音響パワーレベル(dB)115排気量(cm3)73.5
パワーカッター K1270 16” ハスクバーナパワーカッター K1270 16”ハスクバーナ
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
無段階の調整が可能なブレードガードのため、切断物に対して最適な姿勢で作業することが可能です。 切りくずの進入を遮断する完全密閉型トランスミッションで、ドライブベルトを長く使用できる構造になっています。 左右どちらにもブレードを取り付ける事が可能(リバーシブルカッティングアーム)なので、壁際や床面ギリギリの切断ができます。
ブレード径(Φmm)400質量(kg)13.7ストローク2ストロークエンジン出力(kW)5.8穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×243×463切断深さ(mm)最大:100/125145最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:104振動(m/s2)右ハンドル:6.9、左ハンドル:6.3音響パワーレベル(dB)117排気量(cm3)118.8
大工斧50cm ハスクバーナ大工斧50cmハスクバーナ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
小型薪割り斧50cm ハスクバーナ小型薪割り斧50cmハスクバーナ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
スプリッティングアックス S1600 60cm 1600g ハスクバーナスプリッティングアックス S1600 60cm 1600gハスクバーナ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
ロングブレイキングバー ハスクバーナロングブレイキングバーハスクバーナ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
両手でも持ちやすいロンググリップ。大径木用。(フック付)
質量(kg)3.15全長(cm)130
エンジン背負式刈払機(ループハンドル) ハスクバーナエンジン背負式刈払機(ループハンドル)ハスクバーナ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りにセット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])長さ(mm)2310幅(mm)250高さ(mm)360タイプスロットルレバーSタイプ使用燃料混合ガソリン(FD級)50動力2サイクルエンジン
最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用) ハスクバーナ最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用)ハスクバーナ
46,980税込51,678
1枚
5日以内出荷
最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。
用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒高さ(mm)(チップ)10付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)ハスクバーナ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
ガイドバー ハスクバーナガイドバーハスクバーナ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
なだらかなカーブと小さいノーズ半経がキックバックのリスクを抑え、操作性を高めます。
適合機種ポールソー:530iPT5タイプバー:スプロケットノーズバー、バーマウント:A318ピッチ1/4インチゲージ1.3mm関連資料(0.05MB)バー(cm)25(10インチ)
ハスクバーナ Aspire P5 剪定機 収納ボックス 536586101 ハスクバーナハスクバーナ Aspire P5 剪定機 収納ボックス 536586101ハスクバーナ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
耐久性に優れた Aspire(TM) プルーナの収納ケースで、保管時や持ち運び時に Aspire(TM) プルーナを保護します。硬質プラスチック製のケースには、18V POWER FOR ALL バッテリー2個と充電器1個を収納できる専用スペースがあり、さらに、プルーナに付属のチェンオイルボトル、予備のチェンやバー、ヤスリホルダー、製品マニュアルなどのアクセサリーを収納できるスペースもあります。剪定に必要なものを一ヶ所にまとめて収納できます。(ケースのみ)
適合機種【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット
ハスクバーナ ソーチェーン SP11G-32DL 529340632 ハスクバーナハスクバーナ ソーチェーン SP11G-32DL 529340632ハスクバーナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
SP11G-32DL
ハスクバーナ ブルーナー用充電器 チャージャー P4A 18-C70 970601004 ハスクバーナハスクバーナ ブルーナー用充電器 チャージャー P4A 18-C70 970601004ハスクバーナ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
Aspire(TM) コンパクト充電器は、Aspire(TM) バッテリーと POWER FOR ALL ALLIANCE システム内のすべての 18V バッテリーの両方を充電することができます。急速充電に対応し、充電状態を確認できる LED インジケータ付き。18-B45(2.5Ah)バッテリーは、40分で 80%、60分で 100% の充電が完了します。18-B72(4.0Ah)バッテリーは、64分で 80%、95分で 100% の充電が完了します。この充電器は、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリー・アライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらの充電器は、このアライアンスに加盟しているすべてのバッテリーに使用できます。つまり、バッテリーや製品ごとに1つの充電器を購入する必要がなくなります。
適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-B45/Aspire(TM) P4A 18-B72乾燥質量(kg)本体:0.4
ハスクバーナ ガイドバー バー5 1/4 ピクセル 1.1 536911832 ハスクバーナハスクバーナ ガイドバー バー5 1/4 ピクセル 1.1 536911832ハスクバーナ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
1/4 ピクセル 1.1
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B45 2.5Ah 970600802 ハスクバーナハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B45 2.5Ah 970600802ハスクバーナ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パワフルな 18V バッテリーを搭載Aspire(TM) 18V バッテリー(2.5Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、コンパクトで軽量なバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらのバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)114幅(mm)81高さ(mm)45乾燥質量(kg)本体:0.36バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)45
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902 ハスクバーナハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902ハスクバーナ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
Aspire(TM) 18V バッテリー(4.0Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、長寿命でパワフルなバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。このバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)116.5幅(mm)84高さ(mm)65乾燥質量(kg)本体:0.66バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)72
チェンソー 545 MKII 18R72E PX ハスクバーナチェンソー 545 MKII 18R72E PXハスクバーナ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
出力(kW)2.7チェンタイプSP33G乾燥質量(kg)5.3燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.32振動3軸合成値(m/s2)3.6排気量(cc)50.1
ノブ ハスクバーナノブハスクバーナ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途ハスクバーナT25B用交換ノブ
スプリング ハスクバーナスプリングハスクバーナ
909税込1,000
1個
4日以内出荷
用途ハスクバーナT25B用交換スプリング
530iP4(バッテリー高枝チェンソー) ハスクバーナ530iP4(バッテリー高枝チェンソー)ハスクバーナ
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷