カテゴリ
- 農業機械(15)
- チェーンソー替刃(9)
- チェーンソー関連部品(2)
絞り込み
コマ数
- 56(1)
- 64(1)
- 66(1)
- 68(1)
- 72(1)
- 76(1)
- 80(1)
- 84(1)
- 88(1)
ピッチ
- 8.3(0.325インチ)(9)
ゲージ
- 0.058(1.5mm)(9)
ブランド
- ハスクバーナ
- オレゴン(OREGON)(5)
- スギハラ(SUGIHARA)(5)
- ツムラ(末廣精工)(10)
- ゼノア(5)
- SK11(4)
- 新ダイワ(1)
「21bpx」の検索結果

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572
ハスクバーナ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576
ハスクバーナ¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:48制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数76ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:19カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556
ハスクバーナ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580
ハスクバーナ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ピッチ0.325″長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584
ハスクバーナ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:53制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:21カッターセミチゼル
X-CUTソーチェーン SP35G(21BPX)
ハスクバーナ¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。仕様Added feature:Guarded drive linkピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.5 mmピクセルPIXEL:Noカッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-68E 585639568
ハスクバーナ¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:43制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:17カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-66E 585639566
ハスクバーナ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588
ハスクバーナ¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:60制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数88ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
チェンソー目立て用具
ハスクバーナ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
エンジンチェンソー(440e II )
ハスクバーナ¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
エンジンチェンソー(445e II )
ハスクバーナ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
エンジンチェンソー(353 18RT)
ハスクバーナ¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体仕様電極ギャップ:0.5 mm質量(kg)本体:5出力(kW)2.4最大トルク(N・m)2.7排気量(mL)51.7スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWhポンプMax12 mL/min、Min5 mL/minバー全長(mm)450振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700チェーン形式0.325”[H25:21BPX]