カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ハスクバーナ
- ゼノア(4)
- OCC[通信ケーブル](1)
「bli200」の検索結果

バッテリーカッターK535i
ハスクバーナ¥61,980税込¥68,1781台9日以内出荷優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
充電器
ハスクバーナ¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷バッテリー充電器 40-C80 は、Li-ion バッテリー用充電器です。主電源電圧は100V、80W のパワーで、BLi20 を約2時間半で満充電にします。低い充電電力のためファンが必要なく、静音なので夜間充電に最適です。