カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)

「bli200x」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Li-ionバッテリー ゼノアLi-ionバッテリーゼノア
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
非常に軽量で、気象条件に左右されずに性能を発揮するように設計されたプロ向けバッテリー。 シール性が高く堅牢な構造で最大1500回の再充電が可能。 効率的な冷却機能と直感的な4LED充電インジケーターが特徴です。
質量(kg)1.3
Li-ionバッテリー ハスクバーナLi-ionバッテリーハスクバーナ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)36
急速充電器 ゼノア急速充電器ゼノア
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ゼノアの急速充電器は、BLi200ZR バッテリーを30分で80%、50分で100%と非常に高速で充電します。
充電時間(分)BLi200ZR バッテリー:30(80%)、50(100%)
バッテリー自走式ローンモア(LC353iVX)セミプロ 967862001 ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC353iVX)セミプロ 967862001ハスクバーナ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canonキヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリーCanon(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池。
急速充電器DC18RF マキタ急速充電器DC18RFマキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付低温-10℃充電可能連続急速充電可能バッテリ冷却ファン
長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50USBタイプA型
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリーAZ BATTERY(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW) ゼノアバッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW)ゼノア
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.4(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状両手太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
バッテリーチェンソー(T535iXP) ハスクバーナバッテリーチェンソー(T535iXP)ハスクバーナ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。
用途大工作業、剪定、丸太切り長さ(mm)300チェーンスピード(m/s)20(最大出力時)乾燥質量(kg)2.4チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201ハスクバーナ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2
ゼノア バッテリーウェア共通バッテリーキット ゼノアゼノア バッテリーウェア共通バッテリーキットゼノア
10,900税込11,990
1個
当日出荷
ゼノアクールパンツPro/クールベストPro/クールジャケットPro/ヒートベストPro共通のバッテリーキットになります。
セット内容バッテリーキット質量(g)303温度(℃)充電環境:0~40出力電流(A)3.2電池リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)7外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×73×23バッテリー容量(mAh)15900保管温度(℃)-10~45
バッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソー ハスクバーナバッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソーハスクバーナ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。 バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。 SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
用途大工作業、剪定、丸太切り乾燥質量(kg)2.95寸法(inch)(バー)12チェーン形式H38:90PX 45コマ
急速充電器 ハスクバーナ急速充電器ハスクバーナ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ハスクバーナブランド、ゼノアブランド36Vバッテリー用充電器です。
消費電力(W)500定格入力電圧(V)100適合バッテリー40-B140X、40-B220X、40-B330X、BLi10、BLi20、BLi200ZR、BLi300
バッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RT ハスクバーナバッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RTハスクバーナ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。
質量(kg)2.5モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
バッテリー刈払機 ゼノアバッテリー刈払機ゼノア
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
バッテリー(別売)でもパワフルな稼働。 10インチチップソー標準装備はゼノアだけ。 エコモードで好きな回転数にセットできます。
回転数(min-1[回/分])5500モータータイプBLDC(ブラシレス) 36V刃の種別10"チップソー(255×40P)&ナイロンカッタ(タップ式太さ2mm)
バッテリー式チェンソー(本体のみ) ゼノアバッテリー式チェンソー(本体のみ)ゼノア
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
ピッチ.325”mini長さ(cm)バー:40チェンタイプSP21Gバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20オイルタンク容量(L)0.2
バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズハスクバーナ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm)410刈込み高さ(mm)25-75乾燥質量(kg)23.2集草容量(L)(カゴ)50
バッテリーチェンソー ハスクバーナバッテリーチェンソーハスクバーナ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定乾燥質量(kg)2.4寸法(inch)(バー)12チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
バッテリーカッターK535i ハスクバーナバッテリーカッターK535iハスクバーナ
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.0mmx130m 597668811 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.0mmx130m 597668811ハスクバーナ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)130太さ(mm)2
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx210m 597669122 ハスクバーナハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx210m 597669122ハスクバーナ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)210太さ(mm)2.4