カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • ハスクバーナ
  • モノタロウ(18)
  • SMC(767)
  • BIGM(丸山製作所)(622)
  • MAZDA(マツダ)(418)
  • ホンダ(396)
  • ニッサン(291)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • KTM(186)
  • 日野自動車(176)
  • 岩崎電気(173)
  • ParkerTAIYO(165)
  • 大阪魂(163)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
  • 椿本チエイン(128)
  • ERECTA(エレクター)(126)
  • (124)
  • RS PRO(115)
  • TRUSCO(110)
  • トヨタ(105)
  • ニッセイ(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s60」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリッティングアックス S1600 60cm 1600g ハスクバーナスプリッティングアックス S1600 60cm 1600gハスクバーナ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-60E 585549160 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-60E 585549160ハスクバーナ
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
ピッチ3/8"長さ(cm)バー:40ドライブリンク数60ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ソーチェン S93G(91VXL) ハスクバーナソーチェン S93G(91VXL)ハスクバーナ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピッチ3/8インチゲージ長さ(mm)1.3長さ(inch)0.05
エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ ハスクバーナエンジンチェンソー 560XP-MarkⅡハスクバーナ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体5.8チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ ハスクバーナエンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡハスクバーナ(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
関連キーワード
チェーンソーカテゴリ
関連カテゴリ