カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
  • Tiertime
  • EBM PAPST(21)
  • ジーエルサイエンス(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • Kawasaki(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • ORing(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • CKD(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • ホンダ(1)
  • GMB(1)
  • スバル(1)
  • NTB(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • タカ印(ササガワ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-1068」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm【重量】370g【動作温度】-20~70℃【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
材質プラスチックレッド/ホワイト/ブラック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm【重量】250g【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
材質プラスチックレッド/ライトブルー/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)【消費電力】最大3.2W(平均)【使用温度範囲】-40~70℃【重量】222g【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
材質プラスチックレッド/ライトブルー/ホワイト