【インターフェース】USB3.2【容量】256GB【最大読取速度】155MB/s【最大書込速度】95MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】384TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
【インターフェース】USB3.2【容量】64GB【最大読取速度】125MB/s【最大書込速度】105MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】96TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
【インターフェース】USB3.2【容量】32GB【最大読取速度】125MB/s【最大書込速度】65MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】48TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
【インターフェース】USB3.2【容量】128GB【最大読取速度】150MB/s【最大書込速度】55MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】192TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
【インターフェース】USB3.2【容量】512GB【最大読取速度】115MB/s【最大書込速度】100MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】796TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4