絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ブルク ヴェヒター

ブルク ヴェヒターのページです。ブルク ヴェヒターは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) ブルク ヴェヒターヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式)ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個材質本体:スチール奥行(mm)80間隔(mm)【フック】23
ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフブルク ヴェヒター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4
ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA ブルク ヴェヒターヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSAブルク ヴェヒター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:クロームメッキスチール桁数ダイヤル:3
ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付)ブルク ヴェヒター
4,798税込5,278
1個
当日出荷
暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。付属品暗証番号設定用鍵×1本材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼幅(mm)51.9ゴールド桁数ダイヤル:4
ヴェヒター 指紋認証南京錠 ブルク ヴェヒターヴェヒター 指紋認証南京錠ブルク ヴェヒター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
登録した指紋で解錠することができます。最大で10種類の指紋を登録できます。緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。優れた防錆能力があります。
用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。付属品マイクロUSBケーブルトラスコ品番525-4915材質鍵:スチール幅(mm)53寸法B(mm)30寸法C(mm)322本付属ツル径(Φmm)7
ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠ブルク ヴェヒター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50桁数ダイヤル:4
ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロブルク ヴェヒター
3,500税込3,850
1個
当日出荷
高い防錆性能があります。ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール桁数ダイヤル:4寸法C(mm)23.4
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ ブルク ヴェヒターヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプブルク ヴェヒター
849税込934
1個
当日出荷
独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロックブルク ヴェヒター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチールゴールド
ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル ブルク ヴェヒターヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークルブルク ヴェヒター(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6958材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール長さ(mm)16.5幅(mm)71.5シルバー寸法B(mm)16.5桁数ダイヤル:4寸法C(mm)24.5つる径(Φmm)10
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプ ブルク ヴェヒターヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプブルク ヴェヒター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
ヴェヒター キーキャビネット ブルク ヴェヒターヴェヒター キーキャビネットブルク ヴェヒター
23,980税込26,378
1台
当日出荷
扉部の管理シートで鍵の管理ができます。病院、学校、工場やアパートなどの多くの鍵を集中管理できます。フックとフックの間は30mmの間隔があります。付属の鍵で開閉できます。
用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×4本、専用プラグ×4個、鍵×2個材質本体:スチール、鍵:クロームメッキスチール
ヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック ブルク ヴェヒターヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロックブルク ヴェヒター
3,598税込3,958
1個
当日出荷
カバン、バイク、自転車、パソコン、重機や高額な工具などをまとめてロックできます。ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。
用途貴重品管理などに。材質鉄・ビニールコート
ヴェヒター スナップ+ロック 715/90SB ブルク ヴェヒターヴェヒター スナップ+ロック 715/90SBブルク ヴェヒター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
盗難防止用のケーブルロックとして携帯用に最適です。ケーブルは自動巻き上げです。スーツケース、二輪車、スポーツ用品などをまとめてロックできます。ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途貴重品管理などに。トラスコ品番525-4917材質本体:亜鉛ダイキャスト幅(mm)67ブラック高さ(mm)24奥行(mm)95ケーブル径(Φmm)3
ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) ブルク ヴェヒターヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル)ブルク ヴェヒター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ツルはステンレス製で海水に対しても防錆効果があります。樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐水性・耐久性・防犯性に優れています。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途海風にさらされる沿岸地域で。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール付属:2本
ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプ ブルク ヴェヒターヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプブルク ヴェヒター
4,198税込4,618
1個
当日出荷
つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。つるが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)39.7寸法C(mm)22.8つる径(Φmm)6付属:2本
ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒターヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ)ブルク ヴェヒター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。ボディは屈強な真鍮製です。つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮
ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプ ブルク ヴェヒターヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプブルク ヴェヒター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール付属:2本
ヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマント ブルク ヴェヒターヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマントブルク ヴェヒター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造になっています。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-4237材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)40寸法B(mm)23寸法C(mm)22つる径(Φmm)7.5付属:2本
ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 ガンマ ブルク ヴェヒターヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 ガンマブルク ヴェヒター
8,298税込9,128
1個
当日出荷
樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐久性・防犯性に優れています。鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造です。ツルには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。15000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6979材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)57寸法B(mm)28寸法C(mm)25.4つる径(Φmm)9.5付属:2本