レホボット

レホボットのページです。レホボットは、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルカップリング レホボットスイベルカップリングレホボット
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ポンプとホースを繋ぐスイベルカップリングです。取り付けると、首が360°回転することでホースが邪魔にならず、フレキシブルに作業できます。
トラスコ品番256-7070材質本体:スチールねじ径G1/4適合ポンプPHSシリーズ、PPXXシリーズ適合ホース26778
油圧クイックカップリング レホボット油圧クイックカップリングレホボット
6,398税込7,038
1個
当日出荷
油圧用カップリングです。
材質本体:スチールねじ径G1/4適合シリンダCFCシリーズ適合ホース26778
油圧ホース レホボット油圧ホースレホボット
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
耐久力に優れた高品質な油圧ホースです。レホボット社製のポンプ、カップリング、スイベル等に適合します。
トラスコ品番256-7066材質ホース本体:ポリアミドポリウレタン、ホース両端:スチール長さ(m)2.0内径(Φmm)6.3ねじG1/4外径(Φmm)13.5
油圧シリンダCFC(単動式) レホボット油圧シリンダCFC(単動式)レホボット
49,980税込54,978
1台
当日出荷
スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダーです。コンパクトなデザインで高い揚力を発揮します。ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。メスカップリング(46014)に簡単に取り付け可能なオスカップリング(45952)付きです。
付属品クイックカップリング(オス):45952×1個材質本体:スチール揚力(kN)1継手付属:45952
手動油圧ポンプPHS(単動・2段式) レホボット手動油圧ポンプPHS(単動・2段式)レホボット
59,980税込65,978
1台
当日出荷
低圧での高速な操作が可能となる独自の2段式機能を備え、自動的に低圧と高圧が切り替わり、負荷に関係なく最大の効率を確保します。タンクはアルミニウム製で軽量です。過負荷から保護するための安全弁が組み込まれています。
材質本体:スチール、タンク:アルミニウム最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.0吐出口径G1/4適合シリンダ単動式