カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(1)
  • 作業工具(6)
    • ピンセット(5)
絞り込み
ブランド
  • エンジニア
  • モノタロウ(3)
  • ホーザン(98)
  • アズピュア(アズワン)(14)
  • アズワン(8)
  • RS PRO(106)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • エスコ(226)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • DUMONT(デュモン)(7)
  • DESCO(68)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(231)
  • StarTech.com(76)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(71)
  • CKD(46)
  • KNIPEX(クニペックス)(43)
  • unitech(42)
  • Ideal-Tek(37)
  • MOXA(34)
  • Wera(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ESD」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESDピンセット エンジニアESDピンセットエンジニア(11件のレビュー)
329税込362
1袋(2個)ほか
当日出荷
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスM2 エンジニアネジザウルスM2エンジニア(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)120その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C質量(g)100刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ESDピンセット(丸タイプ) エンジニアESDピンセット(丸タイプ)エンジニア
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い先端R0.9(先丸型)全長(mm)120材質非磁性ステンレストラスコ品番158-6971幅(mm)10質量(g)17タイプ抵抗値(Ω)1×105~108
ESDピンセット(極細タイプ) エンジニアESDピンセット(極細タイプ)エンジニア
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い先端0.3(GGタイプ)全長(mm)113材質非磁性ステンレストラスコ品番158-8442幅(mm)10質量(g)13タイプ極細抵抗値(Ω)1×105~108
ESDピンセット(先曲タイプJ型) エンジニアESDピンセット(先曲タイプJ型)エンジニア
999税込1,099
1本
当日出荷
静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。
用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。全長(mm)122先端曲りタイプ幅(mm)10質量(g)14抵抗値(Ω)1×105~108材質ステンレス
ESDピンセット(標準タイプ) エンジニアESDピンセット(標準タイプ)エンジニア
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い先端0.2(先細型)全長(mm)125材質非磁性ステンレストラスコ品番158-8441幅(mm)11質量(g)17タイプ標準抵抗値(Ω)1×105~108
帯電防止バッグ エンジニア帯電防止バッグエンジニア
259税込285
1セット(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
界面活性剤を使用しておらず非汚染性。樹脂自身に帯電防止効果があり、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続。透明なので内容物の確認ができます。
用途電源を持ったESDSの保護に厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)5×1010(20℃/湿度50%)