カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
    • 基板周辺工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エンジニア
  • モノタロウ(22)
  • omron(オムロン)(131)
  • EPSON(131)
  • ミヤマ電器(11)
  • サンハヤト(79)
  • 東芝(103)
  • Texas Instruments(661)
  • エコリカ(81)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(28)
  • SONY(34)
  • Panasonic(パナソニック)(27,372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,140)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,371)
  • RS PRO(3,266)
  • SMC(2,641)
  • イスカル(2,563)
  • ホンダ(2,186)
  • ODELIC(オーデリック)(2,184)
  • VISHAY(2,136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IC」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICフォーム エンジニアICフォームエンジニア(9件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム表面抵抗(Ω)5×106以下厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
IC抜き エンジニアIC抜きエンジニア(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン)8~42トラスコ品番302-7210質量(g)32外形寸法(mm)125×60
ICケース エンジニアICケースエンジニア(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
基板コネクター抜き エンジニア基板コネクター抜きエンジニア(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
導電性カラーマット エンジニア導電性カラーマットエンジニア(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から翌日出荷
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層)幅(m)1
静電作業マット エンジニア静電作業マットエンジニア(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)厚さ(mm)0.7長さ(m)0.9幅(m)0.6付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)
エレクトロニクスキット エンジニアエレクトロニクスキットエンジニア
20,980税込23,078
1セット
6日以内出荷
OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップセット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡質量(kg)0.98(工具含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
ミクロカッター エンジニアミクロカッターエンジニア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。全長(mm)125材質(本体)S55C質量(g)45切断能力(Φmm)0.6(銅線)
Microネジキャッチ エンジニアMicroネジキャッチエンジニア
1,198税込1,318
1セット(3個)
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。材質PC幅(mm)7.8全長(mm)11ライムグリーン高さ(mm)9.2質量(g)1対応寸法(mm)1.4~3RoHS指令(10物質対応)対応
基板周辺工具カテゴリ