カテゴリ
- 作業工具(1)
- 圧着工具本体(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- JST(日本圧着端子製造)(28)
- 日本モレックス(molex)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- SENSIRION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「JST SM」の検索結果
特価

精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。用途コンタクトピンの高精度な圧着に。適合端子オープンバレル端子JIS規格非適合全長(mm)175材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52RoHS指令(10物質対応)対応