1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。 材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー 寸法(mm)150×162×22 質量(g)170 切断能力(mm)Φ2.6 適合サイズAWG30~10 適合サイズ(mm2)0.05~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
6日以内出荷

関連カテゴリ