カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(1)
  • 作業工具(7)
    • ピンセット(6)
絞り込み
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)
  • モノタロウ(3)
  • ホーザン(102)
  • アズピュア(アズワン)(46)
  • アズワン(38)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • RS PRO(797)
  • エスコ(322)
  • DUMONT(デュモン)(7)
  • DESCO(84)
  • SMC(408)
  • Ideal-Tek(113)
  • VISHAY(80)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(74)
  • onsemi(71)
  • StarTech.com(65)
  • KNIPEX(クニペックス)(59)
  • MICROCHIP(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESDピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    329税込362
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
    耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDピンセット(極細タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(極細タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い先端0.3(GGタイプ)全長(mm)113材質非磁性ステンレストラスコ品番158-8442幅(mm)10質量(g)13タイプ極細抵抗値(Ω)1×105~108
  • ESDピンセット(標準タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(標準タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い先端0.2(先細型)全長(mm)125材質非磁性ステンレストラスコ品番158-8441幅(mm)11質量(g)17タイプ標準抵抗値(Ω)1×105~108
  • ESDピンセット(先曲タイプJ型) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(先曲タイプJ型)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。
    用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。全長(mm)122先端曲りタイプ幅(mm)10質量(g)14抵抗値(Ω)1×105~108材質ステンレス
  • ESDピンセット(丸タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(丸タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い先端R0.9(先丸型)全長(mm)120材質非磁性ステンレストラスコ品番158-6971幅(mm)10質量(g)17タイプ抵抗値(Ω)1×105~108
  • ESDピンセット PTZシリーズ ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット PTZシリーズ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いに。 弾力性、耐摩耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
    材質本体/ステンレス、チップ/PPS質量(g)16耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)【チップ】1×10^5~10^7
  • ネジザウルスM2 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスM2

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
    用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)120その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C質量(g)100刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止バッグ ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止バッグ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1セット(100枚)
    当日出荷
    界面活性剤を使用しておらず非汚染性。樹脂自身に帯電防止効果があり、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続。透明なので内容物の確認ができます。
    用途電源を持ったESDSの保護に厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)5×1010(20℃/湿度50%)