カテゴリ

  • 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • DIPPERホクメイ(7)
  • SMC(6)
  • 谷沢製作所(6)
  • SICK(6)
  • KVK(5)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(4)
  • ホンダ(4)
  • 岩田製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ベッセル(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • ニューマシン(2)
  • アサダ(1)
  • イワタツール(1)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz 58」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジザウルスGT ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGT

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番344-5640材質S58C質量(g)130材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルスマスク ENGINEER(エンジニア)

    ウルスマスク

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    PZ-58専用の先端保護カバーです。
    トラスコ品番430-9987厚さ(mm)15全長(mm)52.3質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
    用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
  • ネジザウルスRX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスRX

    ENGINEER(エンジニア)(24件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
    種類ねじプライヤ全長(mm)204切断能力(Φmm) 鉄線3.2トラスコ品番481-5033材質高炭素鋼質量(g)300刃部硬度HRC60±2対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルス ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルス

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)150トラスコ品番222-0849材質S58C質量(g)125刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)アズワン品番1-6629-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-2(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    種類ねじプライヤ最大口開き(mm)48全長(mm)190切断能力(Φmm) 鉄線2.3材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)190質量(g)400適合ねじ径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスセットL ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスセットL

    ENGINEER(エンジニア)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
    セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(kg)1.9入組点数10ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60
  • ネジザウルスZ Plus ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスZ Plus

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
    用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150質量(g)205適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスモグラセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスモグラセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
    用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • ネジザウルスBP ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスBP

    ENGINEER(エンジニア)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    【数量限定】なくなり次第終了。限定Pink&Blackカラー&専用キャップ付!_x000D_。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。_x000D_。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。_x000D_。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。_x000D_。バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。_x000D_。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。_x000D_。収納に便利な専用キャップ付き。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに_x000D_。ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに_x000D_。現場での修理、整備、分解や自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ&キャップ)全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)8ねじ頭径(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)54切断能力(Φmm)2.6(軟鉄線)/3.2(銅線(単線))硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)28先端幅(mm)17.5
  • ネジザウルスバズーカセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスバズーカセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
    用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105
  • ネジザウルスセットS ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスセットS

    ENGINEER(エンジニア)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
    用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にもセット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60
  • ネジザウルスM2 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスM2

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
    用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)120その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C質量(g)100刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンテナンスキット ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスキット

    ENGINEER(エンジニア)
    15,980税込17,578
    1セット(19点)
    当日出荷
    メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
    用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット商品数19セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40