ネジザウルスBP
【数量限定】なくなり次第終了。限定Pink&Blackカラー&専用キャップ付!
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業もラクラク。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
収納に便利な専用キャップ付き。
- 用途
- 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに
ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに
現場での修理、整備、分解や自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に
- 材質
- 炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ&キャップ)
- 全長(mm)
- 160
- 質量(g)
- 130
- 刃長(mm)
- 8
- ねじ頭径(mm)
- Φ3~9.5
- グリップ部(mm)
- 54
- 切断能力(Φmm)
- 2.6(軟鉄線)/3.2(銅線(単線))
- 硬度HRC
- タテ溝:60±2
- 先端長(mm)
- 28
- 先端幅(mm)
- 17.5
- 内容量
- 1個
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
※画像は代表画像を使用しています。
作業工具 の新着商品
カテゴリ













![ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用) REX(レックス)[自動車用品] ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06850370-261026-02.jpg)













