カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- MIWA(8)
- 555(スリーファイブ)(3)
- 美和ロック(2)
- LIVRE(リブレ)(2)
- 大見工業(1)
- 重松製作所(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- クルーズ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ホシモト(1)
- Vesrah(1)
- brembo(1)
- unitech(1)
「sl77」の検索結果

LEDリングライト(実体顕微鏡用)
ENGINEER(エンジニア)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。トラスコ品番848-1854材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂取付取付リング径:49mmΦ高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125gコード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7定格入力電圧(V)100-120V照度(Lx)38000lx(MAX)入力周波数(Hz)50/60HzLED白色56灯照射角50°出力調整9.5~13.5V