カテゴリ
- 建築金物(11)
- 切削工具(5)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- MIWA(8)
- 555(スリーファイブ)(3)
- 美和ロック(2)
- LIVRE(リブレ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 大見工業(1)
- 重松製作所(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- クルーズ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ホシモト(1)
- Vesrah(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sl-77」の検索結果

TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)12(No.7)使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
アクリルスタンドプレミア L型縦
クルーズ¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板材質アクリル色クリア
LEDリングライト(実体顕微鏡用)
ENGINEER(エンジニア)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。トラスコ品番848-1854材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂取付取付リング径:49mmΦ高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125gコード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7定格入力電圧(V)100-120V照度(Lx)38000lx(MAX)入力周波数(Hz)50/60HzLED白色56灯照射角50°出力調整9.5~13.5V
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
SUSアース端子
ホシモト¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
スラックスハンガースリム(2段) 棚・キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷クローゼットの中で、パンツをたたまず収納できるハンガーラック。上下2段で14本のパンツを収納。バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。用途押入れ・クローゼット・押入れ収納・クローゼット収納・パンツ収納・ズボン収納・スラックス収納に、スラックスハンガー・スラックスハンガーラック・ボトムスハンガー・パンツハンガー・ハンガーラックとして仕様【ハンガー数】14材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)7耐荷重(kg)棚板5、スラックスバー1本あたり0.6、全体12キャスター4個(うちストッパー付き2個)収納本数(本)14組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×41×129.5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×300
排気弁
重松製作所¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
MWA型用オプション 車載専用キャスターセット
ピカコーポレイション¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷昇降作業台MWA型用の車載用キャスターセットです。 パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。 車載専用スロープセットMWA-SLとあわせてお使いください。 ■入数:キャスター3個/セット ■質量:21kg/セット ■キャスター径:Φ150(ウレタン製) ※MWA-77Aには対応しておりません用途ハイエースなどへの車載時に。質量(kg)21(3個)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン品名MWAオプション 車載専用キャスターセット
セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP
brembo¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB14SP。適合車種(フロント):【Ducati】250 Desmo(70-77)、350 Desmo(70-77)、860GT(75-77)、860GT(85-85)、900GTS(77-79)、【BMW】R65GS(87-92)、R65GS(91-92)、R80(77-85)、R80G/S Paris Dakar(86-86)、R80GS(81-87)、R80GS(91-92)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Paso(86-88)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750GT(74-76)、750SS(74-76)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、【BMW】K100LT(87)、K100RS/RT(83-89)、K75C(85-88)、K75S/C(85-95)、R100(81-84)、R100CS/RS/RT(81-84)、R65LS(82-85)、R80RT(83-83)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)。 適合車種(リア):【Aprilia】AF1 250 Replica(90)、【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750SS(74-76)、750SS(91-98)、851 Strada(91-92)、860GT(85-85)、888 Roche Replica(91)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、K1(89-89)、K100LT ABS(89-89)、K100LT(87)、K100LT(92-94)、K100RS ABS(88-89)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1200RS(01-05)、K1200RS(97-00)、K75(90)、K75RT(91-96)、K75S/C(85-95)、M1000RR(21-23)、R100(81-84)、R100GS Mystic(91-94)、R100R(92-95)、R100RS(76-80)、R100S(76-77)、R100S(78-80)、R1100RS(93)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R65/1(86)、R80/7(77-78)、R80R(91-95)、R90/6(73-76)、S1000XR(20-21)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)
SL220対応 OtterBox (オッターボックス) uniVERSE (ユニバース) ケース、iPhone 7/8/SE2/SE3用
unitech¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷SL220用カバージャケットです。iPhone / iPadの装着時に、必須のオプションアクセサリです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
外刃 ラムダッシュ用
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ラムダッシュ専用の外刃です。適合機種ES-CLT2、ES-CLT7E1、ES-ERT26E23枚刃、ES-GA21、ES-GA25J、ES-LC20、ES-LT22、ES-LT20、ES-LT30E7、ES-LT50、ES-LT52、ES-RT173枚刃、ES-LT70、ES-RL133枚刃、ES-LT72、ES-LT70E7、ES-RL323枚刃、ES-RT263枚刃、ES-RT363枚刃、ES-RT463枚刃、ES-SL21、ES-SL41V、ES-ST21-K77(黒)4547441924039、ES-ST21、ES-ST23、ES-ST27、ES-ST25、ES-ST29、ES-ST37、ES-ST39、ES8111、ES8111P-K(黒)、ES8111P、ES8115、ES8115P、ES8119、ES8119P、ES8119PR、ES8954P、ES-ST2N、ES-TSTFN、ES-ST6N寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×24×15コード42826651アズワン品番65-0416-93
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-770476-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷シリーズSL-156適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)リン青銅AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品SL-156コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)3表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
SB 70-75
LIVRE(リブレ)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる用途カスタムパーツ
POWER70-75
LIVRE(リブレ)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷自分好みのハンドルピッチにできる 可変パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 最大の特徴は、70mm~75mm の約1.7mm 刻み4段階でハンドルピッチの変更が可能なこと。 自分好みのピッチにでき、より攻めの釣りが可能です。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブ 「EP 44」。 EsferaPentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、 極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼カスタムハンドルが夢を現実のものとする。用途カスタムパーツ