カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日東
- モノタロウ(6)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SMC(66)
- アイ・オー・テクノロジーズ(2)
- 日東工器(17)
- 東フロコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2s-a fkm」の検索結果
特価

マルチカプラ MAM-A-ZEL型
日東¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷液だれを低減します。独自の「液だれ低減バルブ構造」によって、接続・分離時の空気混入量と液だれ量を低減します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵、分離時の流体の流出を防止します。「マルチカプラ」MAM-A型・MAM-B型プレート取付用の単体「カプラ」です。「液だれ低減バルブ構造」で接続・分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減します。用途複数配管用に。仕様液だれ防止材質真ちゅう(ニッケルめっき)、シール素材:ふっ素ゴム使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型(液だれ低減型)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラマルチカプラZEL