マルチカプラ MAM-A-ZEL型

マルチカプラ MAM-A-ZEL型 - 日東

液だれを低減します。
独自の「液だれ低減バルブ構造」によって、接続・分離時の空気混入量と液だれ量を低減します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵、分離時の流体の流出を防止します。
「マルチカプラ」MAM-A型・MAM-B型プレート取付用の単体「カプラ」です。
「液だれ低減バルブ構造」で接続・分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減します。

用途
複数配管用に。
仕様
液だれ防止
材質
真ちゅう(ニッケルめっき)、シール素材:ふっ素ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型(液だれ低減型)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気・水
耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カプラ
マルチカプラZEL
内容量
1個
注意
※本製品は加圧状態での接続・分離はできませんので、ご注意ください。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付サイズ
相手側取付サイズ
取付ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05871901MAM-A-ZEL-4S BRASS FKM167-3173Rc 1/2R1/2相手側:R 1/2
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05871919MAM-A-ZEL-3S BRASS FKM167-3171Rc 3/8R3/8相手側:R 3/8
¥16,650
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05871980MAM-A-ZEL-3P BRASS FKM167-3174Rc 3/8R3/8相手側:R 3/8
¥13,460
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05872050MAM-A-ZEL-4P BRASS FKM167-3172Rc 1/2R1/2相手側:R 1/2
¥22,500
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05872077MAM-A-ZEL-2S BRASS FKM167-3169Rc 1/4R1/4相手側:R 1/4
¥9,900
¥7,798
¥8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05872129MAM-A-ZEL-2P BRASS FKM167-3170Rc 1/4R1/4相手側:R 1/4
¥8,700
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする