カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 日東
- いけうち(44)
- アズワン(2)
- スーパーツール(1)

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2
日東¥1,598税込¥1,7581個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄トラスコ品番712-6124材質PP、FRPP全長(mm)124六角対辺(mm)48角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)メーカー純正品番INVV 40280 PP+INB+1。1/2 QB FRPP噴霧量(L/min)28(0.3MPa時)ねじサイズ36893
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら