絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

山本鍍金試験器

山本鍍金試験器のページです。山本鍍金試験器は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用陰極板 山本鍍金試験器交換用陰極板山本鍍金試験器
2,690税込2,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハルセル水槽(加温型) 山本鍍金試験器ハルセル水槽(加温型)山本鍍金試験器(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
仕様仕様:ハルセル水槽(加温型)材質PMMA(アクリル)容量(mL)267耐熱温度(℃)65外寸法(mm)150×117×92アズワン品番1-1737-40
ハルセル水槽(並型) 山本鍍金試験器ハルセル水槽(並型)山本鍍金試験器
24,900税込27,390
1個
翌々日出荷
材質PMMA(アクリル)容量(mL)267型番B-55耐熱温度(℃)65外寸法(mm)128×71×68アズワン品番1-1737-21
ハルセル試験装置 山本鍍金試験器ハルセル試験装置山本鍍金試験器
6,590税込7,249
1個
当日出荷
型番B-59-P07サイズ(mm)64×64×2アズワン品番1-1737-14
ハルセル(R)試験装置 10A15型セット YPP15101D付 山本鍍金試験器ハルセル(R)試験装置 10A15型セット YPP15101D付山本鍍金試験器
639,800税込703,780
1式
20日以内出荷
めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
セット内容ハルセル(R)ウェハー用高性能電源、ハルセル(R)水槽(加温型・並型)、ハルセル(R)用ヒーター、温度調節器用支持台、ハルセル(R)用エアーポンプ、ハルセル電流密度早見板、ハルセル用陽極板(銅・含燐銅・ニッケル・亜鉛・錫・SKニッケル)×各1枚、ハルセル(R)陰極板(鉄・真鍮・銅)×各100枚、ハルセル(R)技術資料集材質【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】PMMA(アクリル)質量(kg)【ハルセル(R)エアーポンプ】0.48、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】7.6容量(mL)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】267周波数(Hz)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】50/60±5%出力【ハルセル(R)用ヒーター】AC100V 100W出力電圧(V)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】DC0~15入力電圧(V)【ハルセル(R)エアーポンプ】AC100(50/60Hz)、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】AC100~200±10%出力電流(A)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】0~10消費電力(W)(50/60Hz)【ハルセル(R)エアーポンプ】3.5/3.0機能【ハルセル(R)用ヒーター】空焚き防止機能付き耐熱温度(℃)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】65外寸法(mm)【ハルセル(R)用ヒーター】Φ11×163、発熱部:85、【ハルセル(R)エアーポンプ】120×165×70、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】210×221×396(突起部除く)、【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】加温型/150×117×92、並型/128×71×68エア噴出量(L/min)【ハルセル(R)エアーポンプ】0~0.4(空気中で使用した場合)アズワン品番1-1737-51最小分解能【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】1mV・10mA・1mC