Pizzato

Pizzatoのページです。Pizzatoは、物流/保管/梱包用品/テープ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
幅(mm)49.2 奥行(mm)17.4 端子の種類ねじ締め端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
幅(mm)30.8 奥行(mm)30.8 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス 形状FD 幅(mm)40 奥行(mm)36.5 保護構造IP67 接点構成1NO+2NC
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP65まで対応可能です。
幅(mm)49.2 奥行(mm)17.4 端子の種類ねじ締め端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。
トラスコ品番207-4577 セット内容1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035 摘要35mロープセット(リング×1個、フック×1個) 長さ(m)35
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。二重絶縁構造です。
幅(mm)30 奥行(mm)16 保護等級IP67、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リミットスイッチ用コンジットコネクタです。
形状PG13.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40 奥行(mm)36.5 保護等級IP67
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。
トラスコ品番437-7731 幅(mm)38 高さ(mm)102 奥行(mm)16 アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形 接点構成1NO+1NC 保護等級IP67、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

FYタイプ用アクチュエーターです。
用途FYセーフティースイッチシリーズのアクチュエーターとして。 トラスコ品番526-0651 材質ステンレス アクチュエータの種類アングルキー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マイクロスイッチ用保護カバーです。
トラスコ品番521-5360 径(mm)適合ケーブル:5~7
1個
359 税込395
当日出荷

検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。
用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。 トラスコ品番336-7031 材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス 形状NS、アクチュエータ:自在タイプ 幅(mm)40 高さ(mm)178 奥行(mm)40 接点構成RFIDタイプ 検出方式RFID 保護等級IP67+IP69K コネクタ12ピンM12コネクタ ロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。二重絶縁構造です。
幅(mm)30 奥行(mm)16 保護等級IP67、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。
幅(mm)58 奥行(mm)31.7 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)30.8 奥行(mm)31.5 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
幅(mm)56 奥行(mm)31.5 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
幅(mm)40 奥行(mm)38.6 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
幅(mm)49.2 奥行(mm)17.4 端子の種類ねじ締め端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。特定のコードしか読み取らない、非常に高い認識レベルです。さまざまな方向からアクチュエーターを感知できます。非常にコンパクトで取り付ける位置を選びません。
付属品ケーブル:2m(PVC耐油ケーブル) トラスコ品番207-4695 材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス 形状アクチュエータ:RFID 保護等級IP67+IP69K RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)定格DC24
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス 形状FW 幅(mm)52.2 高さ(mm)90.5 奥行(mm)31.6 保護構造IP67 接点構成1NO+2NC
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス 形状FR 幅(mm)30.8 高さ(mm)93 奥行(mm)30.8 保護構造IP67
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス 形状FL 幅(mm)56 高さ(mm)100 奥行(mm)31.5 保護構造IP67 接点構成1NO+2NC
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープと合わせて使用することで、注意表示が可能です。
トラスコ品番207-4578 摘要注意表示用ブイ
1個
669 税込736
当日出荷

端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス 形状FD 幅(mm)40 高さ(mm)108.9 奥行(mm)38.6 保護構造IP67
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)