PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]のページです。PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]は、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ツールランヤード 1.3mPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。ループに巻き付けてあらゆる工具を結べます。スチール製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9895材質ポリエステル幅(mm)25色黄自然長(mm)550最大長(mm)1300
ベルト付きツールポーチPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ポケットやループでツールを整理整頓できます。付属フックにランヤードやツールを装着できます。ビスなどの小物を収納できる前ポケット付きです。ハンマーの収納に便利なループ付きです。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。ベルトは調整可能です。
トラスコ品番381-9875材質ポリエステル幅(mm)25色グレー高さ(mm)25奥行(mm)9
防水バックパック 35L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ヘルメット、作業着やシューズなどを収納できます。水洗いで汚れを簡単に落とすことができます。本体に蛍光イエローを使用しており視認性が高いです。ゴム製のグリップが付いた持ち手が付いています。フロントアクセス式で開口部が大きく、収納や取り出しに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。ベルトにソフトパッドが付いており、快適に背負う事ができます。
トラスコ品番624-7964材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) バックル:プラスチック ベルト:ポリアミド幅(mm)600色蛍光イエロー/グレー高さ(mm)210奥行(mm)340容量(L)35
ツールランヤード 1.3m ストラップ付PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。樹脂製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9889材質ポリエステル幅(mm)25色黄コード径(Φmm)4自然長(mm)1100最大長(mm)1300
ドライバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
溶着されており高い防水性能があります。紫外線に対して耐性があり野外活動に重宝します。水を入れて運ぶことができます。バックルによって確実に閉じる事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。縫製は丁寧に施されており丈夫です。シンプルなランヤードです。
トラスコ品番381-9869材質ポリエステル色黒自然長(mm)870コード長さ(cm)120最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1200最大使用質量(kg)1
ツールリール用ベルトPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
6か所のフックでランヤードやツールを装着できます。ベルトは調整可能です。
トラスコ品番381-9860材質ポリエステル幅(mm)70全長(mm)120色黒
バックパック 雨蓋付き 33L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ネームカードなどを表示できる透明ポケット付きです。雨蓋が付いており雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。リュックサックのように背負う事ができます。
トラスコ品番381-9894材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300色黄高さ(mm)600容量(L)33
大型バックパックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。インナーパッドが背中への負担を軽減してくれます。調整可能なウエストベルト付きで安定して背負えます。開口部のカバーはストラップで固定でき雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、ベルト:ポリアミド幅(mm)360高さ(mm)630奥行(mm)220容量(L)45
ツールバック 17LPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
底面は樹脂によって強化されており丈夫です。ポケットがたくさんあり整理整頓しやすいです。丈夫なハンドル付きで持ち運びに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。
トラスコ品番381-9865材質ポリエステル幅(mm)270高さ(mm)270奥行(mm)210容量(L)17
ツールバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
透明のPVC素材なので中身が分かり、使用する工具を取り出し易いです。頻繁に使用する工具を外側のループに収納できます。コードストッパーによって口を閉める事ができます。腰から吊るすことができるストラップ付きです。
トラスコ品番381-9877材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)160色黄/クリア高さ(mm)310奥行(mm)160
ベルト用フック スチールリング 下掛けPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
トラスコ品番381-9887材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40色黒タイプリング下掛け
ベルト用フック スチールリング 横掛けPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
トラスコ品番381-9874材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40色黒タイプリング横掛け
ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9898材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)75色赤高さ(mm)28コード長さ(cm)115最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1150
ツールリール 最大115cm 手首装着タイプPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
面ファスナーを手首に巻き付けて使用することができます。コードを伸ばした状態でロックできます。バックル付きで脱着が容易です。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9883材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)65色黒高さ(mm)15コード長さ(cm)97最大使用荷重(kg)2最大長(mm)970
電動工具用ツールホルダPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
面ファスナーによってあらゆるサイズの電動工具に装着できます。スチール製のリングが付いておりランヤードにしっかり装着できます。
トラスコ品番381-9881材質ポリエステル幅(mm)40色黄/黒
電工バケツPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
底面はプラスチックで補強されています。本体とストラップのつなぎ目はスチール製のリングで補強されています。使用しないときは小さく収納できます。引き裂きに強い素材です。
ロープバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ロープや高所作業に使用する装備品をまとめて収納できます。カラビナをかけて収納できるフック付きです。ネームカードなどを表示できる透明ポケット付きです。調整可能なウエストベルトとチェストストラップで安定して背負えます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。内部にあるメッシュポケットに小物を収納できます。
トラスコ品番381-9893材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)380色黄高さ(mm)600奥行(mm)190容量(L)40
バックパック 吊り下げ用D環付き 33L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ジッパー付きでしっかりと閉じる事ができます。吊り下げ用のD環が付いております。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。リュックサックのように背負う事ができます。
トラスコ品番381-9864材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300色黄高さ(mm)600容量(L)30
バックパック 33L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。リュックサックのように背負う事ができます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
トラスコ品番381-9861材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300色黄高さ(mm)600容量(L)33
ショルダーバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
リフティングバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
吊り下げ用のストラップが4本ついており安定します。バックルによって確実に閉じる事ができます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ストラップは丈夫なポリエステルを使用しております。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) ストラップ:ポリエステル
小物用バックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ビスなど小物の収納に便利です。大きく開口するので取り出し易いです。コードストッパーによって口を閉める事ができます。腰から吊るすことができるストラップ付きです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)130高さ(mm)260奥行(mm)130