カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- 積水ポリマテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「pt-cus」の検索結果
特価

放熱シート PT-CUS
積水ポリマテック¥4,998~税込¥5,498~1枚16日以内出荷柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm色ピンク使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)12構成2層比重2.85難燃性(UL94)<3.0mmt:V-1 、≧3.0mmt:V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】2.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm