カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(3)
絞り込み
ブランド
  • WAS
  • モノタロウ(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(26)
  • マリンテック(22)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • カシムラ(14)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • エレコム(8)
  • RG(レーシングギア)(8)
  • エスコ(6)
  • 多摩電子(6)
  • 日恵製作所(6)
  • RS PRO(6)
  • ケリー電気産業(5)
  • エーモン(4)
  • Vivotek(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • マルエヌ(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(3)
  • CCS(シーシーエス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V12W LED」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー) WASストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)WAS
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WASストロボライト W218 Warning lamp (レッド)WAS
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー) WASストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)WAS
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製