絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
92件中 8192
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MiniDisplayPort to VGA 変換アダプタ Vodaview

    MiniDisplayPort to VGA 変換アダプタ

    Vodaview
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    MiniDisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:非対応規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(VGA)VESA VGAコネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - D-sub 15ピン(メス)分類MiniDisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
  • MiniDisplayPort to DVI 変換アダプタ Vodaview

    MiniDisplayPort to DVI 変換アダプタ

    Vodaview
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    MiniDisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:2.2規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(DVI)DVIケーブル長(m)0.18コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - DVI:18ピン〔DVI-D〕 (メス)分類MiniDisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
  • MiniDisplayPort to HDMI 変換アダプタ Vodaview

    MiniDisplayPort to HDMI 変換アダプタ

    Vodaview
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    MiniDisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:2.2規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(メス)分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5
  • HDMI ro VGA 変換アダプタ Vodaview

    HDMI ro VGA 変換アダプタ

    Vodaview
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HDMI からVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:非対応規格(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGARoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
  • DVI to VGA 変換アダプタ Vodaview

    DVI to VGA 変換アダプタ

    Vodaview
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    DVIからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:非対応ブラック規格(DVI)DVI、(VGA)VESA VGAケーブル長(m)0.198コネクタ形状DVI 24ピン(オス)- D-sub15ピン(メス)分類DVI信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)19.8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状DVI 24ピンメス形状D-sub15ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DVI 24ピンコネクタ2D-sub15ピンHDCP対応非対応
  • DisplayPort to DVI 変換アダプタ Vodaview

    DisplayPort to DVI 変換アダプタ

    Vodaview
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    DisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:2.2規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVIコネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(メス)分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状DisplayPort 20ピンメス形状DVI(DVI-D) 18ピン変換タイプオス - メス
  • DisplayPort to VGA 変換アダプタ Vodaview

    DisplayPort to VGA 変換アダプタ

    Vodaview
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    DisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:非対応規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(VGA)VESA VGAコネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - D-sub 15ピン(メス)分類DisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状DisplayPort 20ピンメス形状D-sub 15ピン変換タイプオス - メス
  • VGA ケーブル 中継アダプタ付 Vodaview

    VGA ケーブル 中継アダプタ付

    Vodaview
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。中継コネクタ付き。
    仕様HDCP:非対応規格VESA VGAコネクタ形状ケーブル :D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)、中継アダプタ:D-sub 15ピン(メス)- D-sub 15ピン(メス)分類アナログ VGA ケーブル 中継アダプタ付プラグニッケルメッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)変換タイプオス-オス、メス-メス
  • マジックテープ付き HDMI ケーブル Vodaview

    マジックテープ付き HDMI ケーブル

    Vodaview
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル マジックテープ付。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview

    スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き

    Vodaview
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • HDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m Vodaview

    HDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m

    Vodaview
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    UltraHD HDMIケーブル3.0m 。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • 超極細 HDMI ケーブル Vodaview

    超極細 HDMI ケーブル

    Vodaview
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    超極細タイプ HDMIケーブル(直径2.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC