カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
絞り込み
ブランド
  • Vodaview
  • StarTech.com(240)
  • Dell Technologies(62)
  • ASUS(エイスース)(39)
  • Dynabook(28)
  • マイクロソフト(24)
  • エレコム(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • j5 create(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • サンワダイレクト(7)
  • VAIO(7)
  • レッツノート(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • LaCie(ラシー)(6)
  • ルーメン(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • BenQ(ベンキュー)(5)
  • BELKIN(ベルキン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thunderbolt 2」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C to HDMI 2ポート分配器 VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器Vodaview
7,698税込8,468
1個
欠品中
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.28コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ対応HDCP:2.2ケーブル長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI×2イーサネット対応対応(HDMI)変換タイプオス-メスオーディオARC・eARC(HDMI)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI×2
USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕 VodaviewUSB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕Vodaview
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0シルバーポート数USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)、USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート寸法(cm)【接続部ケース】15×5.1×1.42厚ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSDカード/SDカード
回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0mVodaview
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
回転タイプ HDMI 変換ケーブル 2.0m
用途◇USB Type-C to HDMI ◇DisplayPort to HDMI仕様HDCP対応ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)上下左右180
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cm VodaviewUSB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cmVodaview
2,998税込3,298
1本ほか
5日以内出荷
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
8K 4K フルHDサポート USB Type-C  HDMI  DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview8K 4K フルHDサポート USB Type-C HDMI DisplayPort 変換ケーブル 2.0mVodaview
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
8K 4K フルHD 兼用 (USB Type-C DisplayPort) 変換 (HDMI DisplayPort) ケーブル 2.0m
用途◇USB Type-C to HDMI ◇USB Type-C to DisplayPort ◇DisplayPort to HDMI仕様HDCP対応ケース部 : シルバー ケーブル部 : 黒ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K(60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W) VodaviewUSB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W)Vodaview
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
USB Type-C to OTG HUB
用途USB Type-C対応機器のUSB増設アダプター仕様3.5mmイヤホン:AudioタイプUSB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応RoHS指令(10物質対応)対応USBType-Aポート:5Gbps、Type-C OTG ポート:480Mbps、Type-Cポート:480Mbps、PD60W
USB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1) VodaviewUSB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1)Vodaview
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
USB Type-C to マルチドッキングステーション 折りたたみパソコンスタンド
用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター仕様HDCP:対応規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕コネクタ形状◇USB Type-C(オス)◇HDMI(メス)◇USB Type-A×2(メス)◇microSD/SDカードスロット◇USB Type-C(メス)◇USB Type-C PD(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:2ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:USB3.2Gen1 5Gbps、Type-C:PD100W(充電用 )、Type-C:PC接続対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz)カードスロットmicroSD/SDカード
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm VodaviewUSB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cmVodaview
2,598税込2,858
1本ほか
5日以内出荷
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応 VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応Vodaview
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スリムタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用 /USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0 (メス)/USB Type-C 2.0データ(メス)/カードスロット /HDMI(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)12.7×2.8×1.0ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:USB2.0 480Mbps/PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)
MiniDisplayPort to HDMI ケーブル VodaviewMiniDisplayPort to HDMI ケーブルVodaview
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
ケーブル長(m)1.8コネクタ1MiniDisplayPort 20ピン仕様HDCP:2.2ホワイト規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(オス)分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5オス形状MiniDisplayPort 20ピン、HDMI 19ピン変換タイプオス - オスコネクタ2HDMI 19ピン
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタVodaview
7,698税込8,468
1個
当日出荷
USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。
シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ HDMI(メス)/ カードスロット / USB Type-A3.2 Gen1(メス)×2 / カードスロット / USB Type-C PD(メス)/ RJ45(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)11.6×4.6×1.5ケーブル長(cm)30USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:2ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)カードスロットSDカードLAN10/100/1000Mbps
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズVodaview
4,527税込4,980特価
1個
当日出荷
コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)7.9×2.2×1.0RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ VodaviewType-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプVodaview
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。いろいろな角度で接続できるUSB Type-Cケーブル脱着タイプ。USB Type-Cケーブルは本体に収納可能。
シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.12コネクタ形状USB Type-C(メス)⇒3.5mm Audio /USB Type-C ケーブル接続用(メス)/USB Type-C 給電用(メス)/HDMI(メス)/USB Type-A3.2 Gen1×3(メス)/micro/SDカードスロット /RJ45(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。対応HDCP:2.2寸法(cm)14.3×6.0×1.5ケーブル長(cm)12USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSD/SDカードLAN10/100/1000Mbps
Type-C to VGA 変換アダプタ VodaviewType-C to VGA 変換アダプタVodaview
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB Type-CからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA分類USB Type-Cの信号をVGA信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:非対応シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状USB Type-Cメス形状VGA変換タイプオス-メス
Type-C to HDMI 変換アダプタ VodaviewType-C to HDMI 変換アダプタVodaview
4,798税込5,278
1個
当日出荷
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドケーブル長(cm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電 VodaviewUSB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電Vodaview
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様充電対応:USB Power Delivery 65W規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 4K60Hz商品タイプデータ/映像転送・充電ケーブル
USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) VodaviewUSB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き)Vodaview
11,980税込13,178
1式
5日以内出荷
USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1ケーブル長(m)中継:1.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)中継:5.5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB-C ミニDock アダプタ VodaviewUSB-C ミニDock アダプタVodaview
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
USB Type-C(USB-C)ミニDock アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
LAN(RJ45)変換アダプタ VodaviewLAN(RJ45)変換アダプタVodaview
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
LAN接続ポートがないノートパソコンとLANを接続するアダプタ。
適合規格USB2.0/3.0/3.1/3.2/4・Thunderbolt3/4ケーブル長(cm)約16RoHS指令(10物質対応)対応LAN設定自動接続変換タイプオス-メス
MiniDisplayPort to VGA 変換アダプタ VodaviewMiniDisplayPort to VGA 変換アダプタVodaview
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
MiniDisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(VGA)VESA VGAコネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - D-sub 15ピン(メス)分類MiniDisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
Type-C to HDMI 変換ケーブル VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブルVodaview
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
MiniDisplayPort to DVI 変換アダプタ VodaviewMiniDisplayPort to DVI 変換アダプタVodaview
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
MiniDisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(DVI)DVIケーブル長(m)0.18コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - DVI:18ピン〔DVI-D〕 (メス)分類MiniDisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
MiniDisplayPort to HDMI 変換アダプタ VodaviewMiniDisplayPort to HDMI 変換アダプタVodaview
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(メス)分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5
コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ Vodaviewコンパクトタイプ USB-C 変換アダプタVodaview
2,620税込2,882
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C
Type-C to DVI ケーブル VodaviewType-C to DVI ケーブルVodaview
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
USB Type-CからDVIへ変換するケーブル。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、DVIコネクタ形状USB Type-C (オス ) - DVI(オス)分類USB Type-Cの信号をDVI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)
USB Type-C to DisplayPort Cable 1.8m VodaviewUSB Type-C to DisplayPort Cable 1.8mVodaview
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
4K映像対応 USB Type-C to DiplayPort 変換ケーブル
仕様HDCP:対応規格【DiplayPort】DP v1.0-2.0の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.1-2.0 〕ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort(オス)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz)商品タイプUSB Type-Cの信号をDisplayPort信号に変換するケーブル
USB-C to HDMI 出力 マルチドッキングステーション USB-A 5.0Gbps×3ポート・PD100W(6in1) VodaviewUSB-C to HDMI 出力 マルチドッキングステーション USB-A 5.0Gbps×3ポート・PD100W(6in1)Vodaview
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
USB Type-C to マルチドッキングステーション タブレットスタンド型
用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター仕様HDCP:対応規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕コネクタ形状◇USB Type-C(オス) ◇HDMI (メス)◇USB Type-A×3 (メス)◇USB Type-C PD(メス)◇LAN RJ45(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:3ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:PD100W(充電用 )対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz/60Hz)LAN10/100/1000Mbps
Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60HzVodaview
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)
Type-C to HDMI 変換アダプタ 8K60Hz対応 VodaviewType-C to HDMI 変換アダプタ 8K60Hz対応Vodaview
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
8K4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
寸法(mm)21×48.5×10質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K2k(30Hz/60Hz/120Hz)・8K(60Hz)転送速度(Gbps)48オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 VodaviewType-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応Vodaview
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
厚さ(mm)アダプタ:10寸法(mm)アダプタ:21×42質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ VodaviewUSB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプVodaview
1,698税込1,868
1本ほか
5日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Type-C to HDMI マルチ Dock アダプタ シルバー VodaviewType-C to HDMI マルチ Dock アダプタ シルバーVodaview
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
USB Type-C対応機器からHDMI対応機器へ変換し、給電も可能なマルチ変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)
シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、USB-A:USB3.2 Gen1、USB Type-C:PD60Wコネクタ形状USB Type-C (オス) → USB Type-A (メス) / HDMI (メス) /USB Type-C (メス)分類USB Type-C 対応出力機器からHDMI対応表示機器への変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)対応HDCP:2.2寸法(cm)7.3×3.8×1.5(厚)シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
Type-C to VGA マルチ Dock アダプタ シルバー VodaviewType-C to VGA マルチ Dock アダプタ シルバーVodaview
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
USB Type-C対応機器からVGA対応機器へ変換し、給電も可能なマルチ変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)
シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA、USB-A:USB3.2 Gen1、USB Type-C:PD60Wコネクタ形状USB Type-C (オス)→ USB Type-A(メス)/ D-sub(メス)/ USB Type-C(メス)分類USB Type-C 対応出力機器からVGA対応表示機器への変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)対応HDCP:非対応寸法(cm)7.3×3.8×1.5(厚)シールド3重シールドケーブル長(cm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)