カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
- ケーブル(10)
- コネクタ/変換ケーブル(6)
- ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
- USBハブ(9)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(8)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(5)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(3)
- 10~50未満(1)
メス形状
- HDMI(タイプA)(6)
ブランド
- Vodaview
- エレコム(91)
- オーム電機(3)
- トライメイト(3)
- タイムリー(1)
- サンワサプライ(87)
- ルーメン(5)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- StarTech.com(95)
- ZATTA(3)
- ASUS(エイスース)(94)
- Dell Technologies(78)
- NEC(73)
- JAPANNEXT(62)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(46)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(40)
- j5 create(40)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(34)
- サンワダイレクト(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「type-c hdmi」の検索結果

Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応
Vodaview¥7,698~税込¥8,468~1本4日以内出荷から5日以内出荷USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)厚さ(mm)アダプタ:10寸法(mm)アダプタ:21×42色黒質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
Type-C to HDMI 2ポート分配器
Vodaview¥7,698税込¥8,4681個当日出荷USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.28コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ対応HDCP:2.2アダプター型式パッシブケーブル長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性なしケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI×2イーサネット対応対応(HDMI)変換タイプオス-メスオーディオARC・eARC(HDMI)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI×2
Type-C to HDMI 変換ケーブル
Vodaview¥5,298税込¥5,8281本当日出荷4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。色黒規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
Type-C to HDMI 変換アダプタ
Vodaview¥4,798税込¥5,2781個当日出荷4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。色黒規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドケーブル長(cm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
8K 4K フルHDサポート USB Type-C HDMI DisplayPort 変換ケーブル 2.0m
Vodaview¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷8K 4K フルHD 兼用 (USB Type-C DisplayPort) 変換 (HDMI DisplayPort) ケーブル 2.0m用途◇USB Type-C to HDMI ◇USB Type-C to DisplayPort ◇DisplayPort to HDMI仕様HDCP対応色ケース部 : シルバー ケーブル部 : 黒ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K(60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
USB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ
Vodaview¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から5日以内出荷4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター用途ケーブル取り外しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz
Vodaview¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷から5日以内出荷4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。色黒規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)
Type-C to HDMI 変換アダプタ 8K60Hz対応
Vodaview¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷8K4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。寸法(mm)21×48.5×10色黒質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K2k(30Hz/60Hz/120Hz)・8K(60Hz)転送速度(Gbps)48オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
Type-C to HDMI マルチ Dock アダプタ シルバー
Vodaview¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷USB Type-C対応機器からHDMI対応機器へ変換し、給電も可能なマルチ変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、USB-A:USB3.2 Gen1、USB Type-C:PD60Wコネクタ形状USB Type-C (オス) → USB Type-A (メス) / HDMI (メス) /USB Type-C (メス)分類USB Type-C 対応出力機器からHDMI対応表示機器への変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)対応HDCP:2.2寸法(cm)7.3×3.8×1.5(厚)シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き)
Vodaview¥11,980税込¥13,1781式当日出荷USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1ケーブル長(m)中継:1.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)中継:5.5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付
Vodaview¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付用途スマートフォン・タブレット・パソコンからモニターなどに給電しながら映像・音声の伝送
HDMI3出力分配器 USB Type-C to HDMI USB2.0/PD60W Hub機能付き
Vodaview¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張) Hub機能付(USB2.0/PD100W)用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 4画面備考中継ケーブルは本製品専用ケーブルです。タイプ1.0m中継ケーブル付ケーブル長(m)【中継ケーブル】1ケーブル長(cm)【分配器ケーブル】30RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB2.0(480Mbps)ケーブル太さ(mm)【中継ケーブル】5.5【分配器ケーブル】5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB【Type-C】USB Power Delivery 100WUSB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3
コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付
Vodaview¥2,998~税込¥3,298~1セット5日以内出荷コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付用途スマートフォン・タブレット・パソコンからモニターなどに給電しながら映像・音声の伝送
回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m
Vodaview¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷回転タイプ HDMI 変換ケーブル 2.0m用途◇USB Type-C to HDMI ◇DisplayPort to HDMI仕様HDCP対応色黒ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)上下左右180
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ
Vodaview¥7,698税込¥8,4681個当日出荷USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ HDMI(メス)/ カードスロット / USB Type-A3.2 Gen1(メス)×2 / カードスロット / USB Type-C PD(メス)/ RJ45(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)11.6×4.6×1.5ケーブル長(cm)30USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:2ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)カードスロットSDカードLAN10/100/1000Mbps
携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット
Vodaview¥3,698~税込¥4,068~1セット4日以内出荷8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。色黒規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕オス形状USB-Cメス形状HDMIイーサネット対応ケーブル部対応オーディオケーブル部:ARC・eARC
USB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付
Vodaview¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。仕様HDCP:対応色黒規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度最大8K60Hz商品タイプ変換アダプター転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRオス形状USB-Cメス形状HDMI
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ
Vodaview¥12,980税込¥14,2781個当日出荷USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。いろいろな角度で接続できるUSB Type-Cケーブル脱着タイプ。USB Type-Cケーブルは本体に収納可能。色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.12コネクタ形状USB Type-C(メス)⇒3.5mm Audio /USB Type-C ケーブル接続用(メス)/USB Type-C 給電用(メス)/HDMI(メス)/USB Type-A3.2 Gen1×3(メス)/micro/SDカードスロット /RJ45(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。対応HDCP:2.2寸法(cm)14.3×6.0×1.5ケーブル長(cm)12USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSD/SDカードLAN10/100/1000Mbps
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm
Vodaview¥2,598~税込¥2,858~1本ほか5日以内出荷USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ
Vodaview¥4,527税込¥4,9801個当日出荷コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)7.9×2.2×1.0RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 x 3 USB Type-C 5Gbps)
Vodaview¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷USB Type-C to OTG HUB用途USB Type-C対応機器のUSB増設アダプタータイプUSB Type-A3.0×3 USB Type-C 5Gbps規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応RoHS指令(10物質対応)対応USBType-Aポート x 3:5Gbps、Type-C OTG ポート:5Gbps
USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W)
Vodaview¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷USB Type-C to OTG HUB用途USB Type-C対応機器のUSB増設アダプター仕様3.5mmイヤホン:AudioタイプUSB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応RoHS指令(10物質対応)対応USBType-Aポート:5Gbps、Type-C OTG ポート:480Mbps、Type-Cポート:480Mbps、PD60W
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応
Vodaview¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スリムタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用 /USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0 (メス)/USB Type-C 2.0データ(メス)/カードスロット /HDMI(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)12.7×2.8×1.0ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:USB2.0 480Mbps/PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cm
Vodaview¥2,998~税込¥3,298~1本ほか5日以内出荷USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
USB-C to HDMI 出力 マルチドッキングステーション USB-A 5.0Gbps×3ポート・PD100W(6in1)
Vodaview¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷USB Type-C to マルチドッキングステーション タブレットスタンド型用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター仕様HDCP:対応規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕コネクタ形状◇USB Type-C(オス) ◇HDMI (メス)◇USB Type-A×3 (メス)◇USB Type-C PD(メス)◇LAN RJ45(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:3ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:PD100W(充電用 )対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz/60Hz)LAN10/100/1000Mbps
USB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1)
Vodaview¥9,998税込¥10,9981個当日出荷USB Type-C to マルチドッキングステーション 折りたたみパソコンスタンド用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター仕様HDCP:対応規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕コネクタ形状◇USB Type-C(オス)◇HDMI(メス)◇USB Type-A×2(メス)◇microSD/SDカードスロット◇USB Type-C(メス)◇USB Type-C PD(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:2ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:USB3.2Gen1 5Gbps、Type-C:PD100W(充電用 )、Type-C:PC接続対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz)カードスロットmicroSD/SDカード
7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
Vodaview¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応色ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3
コンパクトスマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W
Vodaview¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷コンパクトマルチHub対応 スマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W用途スマホからの HDMI出力 スマホとの USBデータ接続 スマホへの充電収納時寸法(mm)130×75×55RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:PD100W
USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕
Vodaview¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0色シルバーポート数USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)、USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート寸法(cm)【接続部ケース】15×5.1×1.42厚ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSDカード/SDカード
コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ
Vodaview¥2,820~税込¥3,102~1個4日以内出荷から5日以内出荷コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C