コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付

コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付 - VodaviewコンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付 - VodaviewコンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付 - VodaviewコンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付 - VodaviewコンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付 - VodaviewコンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付 - VodaviewコンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付 - VodaviewコンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付 - Vodaview

コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付

用途
スマートフォン・タブレット・パソコンからモニターなどに給電しながら映像・音声の伝送
規格
(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
電力(W)
PD:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
内容量
1セット
注意
※逆方向には対応していません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VV-UCHDPD-010 8276928082769280VV-UCHDPD-010USB-C to HDMI変換アダプター給電1mケーブルセット
¥3,037
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
VV-UCHDPD-HDPD010 8276928982769289VV-UCHDPD-HDPD010USB-C to HDMI変換ケーブル給電1mケーブル・HDMI 1mケーブル 3点セット
¥3,982
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする