絞り込み
ブランド
- Arashi Vision
- insta360(89)
- ラムマウント(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- PGYTECH(3)
- メディアカバーマーケット(4)
「insta360 x4」の検索結果

<Insta360 X4 Air>ND64フィルター
Arashi Vision¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
<Insta360 X4 Air>ND32フィルター
Arashi Vision¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
<Insta360 X4 Air>ND16フィルター
Arashi Vision¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
<Insta360>Mic Pro(送信機1台+受信機1台)
Arashi Vision¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能です。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
<Insta360>Mic Pro(送信機2台+受信機1台)
Arashi Vision¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。付属の充電ケースと送信機を使用した場合、最大30時間のバッテリー駆動が可能(送信機は最大10時間、受信機は最大11時間)。最大10時間:送信機単体/最大30時間:充電ケース併用。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。