曜日別特売

<Insta360>Mic Pro(送信機1台+受信機1台)

<Insta360>Mic Pro(送信機1台+受信機1台) - Arashi Vision

自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能です。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740937MCB10-MICPRO02
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする