絞り込み
ブランド
- Arashi Vision
- insta360(63)
- PGYTECH(2)
- メディアカバーマーケット(2)
「insta360 x5」の検索結果
特価

<Insta360 X5>撮影グリップ ホワイト
Arashi Vision¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷360度全景カメラをストリート撮影の強力なツールに。日常の瞬間を手軽に撮影。革新的なデザインで、シネマライクな2.35:1ワイド写真を簡単に撮影可能。クラシックなシャッターボタンで、直感的な撮影体験を実現。内蔵フィルターやウォーターマークが、写真をスタイリッシュに仕上げます
<Insta360 X5>マイクウインドシールド
Arashi Vision¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷軽量で耐久性に優れ、工具や接着剤、マジックテープを使わずにスナップで着。高品質の吸音シートは、クリアなオーディオピックアップを維持しながら風切り音を低減。X5専用設計。360°撮影時に完全に見えなくなります。注:X5マイクウインドシールドを使用する際は、タッチスクリーンを下にスワイプしてショートカット。メニューを開きます。次に、右に2回スワイプしてオーディオ設定にアクセスし、自動風切り音低減レベルを「強」に設定します。
<Insta360 X5>撮影グリップ ブラック
Arashi Vision¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷360度全景カメラをストリート撮影の強力なツールに。日常の瞬間を手軽に撮影。革新的なデザインで、シネマライクな2.35:1ワイド写真を簡単に撮影可能。クラシックなシャッターボタンで、直感的な撮影体験を実現。内蔵フィルターやウォーターマークが、写真をスタイリッシュに仕上げます
<Insta360 X5>見えない潜水ケース Pro
Arashi Vision¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷完全に見えないデザインで、シームレスな360度の水中撮影が可能。50m防水。見えない自撮り棒で、不可能とも思える第三者視点映像を撮影。カスタム設計のプロ仕様のガラスで、水中撮影映像の鮮明さとディテールを向上。X5は見えない潜水ケースProを自動認識し、Dive Caseモードに切り替わり、すぐに撮影を始められます
<Insta360>Mic Pro トランスミッター
Arashi Vision¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
<X5>スノーボードキット
Arashi Vision¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷X5はInsta360のフラッグシップ360度カメラの最新モデル。8K 360度動画と強化された低照度性能により、一日中全方位撮影が楽しめます。スノーボード撮影に必要なものが一通り揃ったスノーボードキット。
<X5>スキーキット
Arashi Vision¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷X5はInsta360のフラッグシップ360度カメラの最新モデル。8K 360度動画と強化された低照度性能により、一日中全方位撮影が楽しめます。スキー撮影に必要なものが一通り揃ったスキーキット。
<Insta360>Mic Pro(送信機1台+受信機1台)
Arashi Vision¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能です。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
<Insta360>Mic Pro(送信機2台+受信機1台)
Arashi Vision¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。付属の充電ケースと送信機を使用した場合、最大30時間のバッテリー駆動が可能(送信機は最大10時間、受信機は最大11時間)。最大10時間:送信機単体/最大30時間:充電ケース併用。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
コールドシュー
Arashi Vision¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷Insta360 Xシリーズのカメラおよび自撮り棒用に設計。丈夫で耐久性のあるアルミニウム合金製。。X5で使用する場合、USB端子やバッテリー収納部を覆わないよう、コールドシューを逆さまに取り付けることを推奨します。注:本製品に自撮り棒は含まれません。