カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
- 遠藤工業
- ワルター(23)
- 三菱電機(9)
- ニッケンハードウエア(5)
- 北陽電機(4)
- フェニックス・コンタクト(3)
- 東芝(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TOTO(2)
- サンテックコーポレーション(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ハイロジック(1)
- VISHAY(1)
- S.Yairi(1)
- コシナ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ewf」の検索結果

スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m
遠藤工業¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷トラスコ品番541-6183質量(kg)24タイプ標準タイプ容量(kg)100.0~120.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー EWF-105 90~105Kg 2.0m
遠藤工業¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷トラスコ品番541-6167質量(kg)21.9タイプ標準タイプストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m
遠藤工業¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷トラスコ品番541-6205質量(kg)27.5タイプ標準タイプ容量(kg)70.0~90.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
スプリングバランサー
遠藤工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応