絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,053件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP空冷 パナソニックコネクトIC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP空冷パナソニックコネクト
749,800税込824,780
1セット
翌々日出荷
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40質量(kg)119定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)16.1冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845出力電流範囲(A)5~300最高無負荷電圧(V)57溶接方法直流TIG、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷パナソニックコネクト
679,800税込747,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×4m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルスあり) YC-300WP4水冷 パナソニックコネクトサイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルスあり) YC-300WP4水冷パナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40質量(kg)150定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)26冷却方式水冷相数単相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300最高無負荷電圧(V)80溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルスあり) YC-300WP4空冷 パナソニックコネクトサイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルスあり) YC-300WP4空冷パナソニックコネクト
869,800税込956,780
1セット
翌々日出荷
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40質量(kg)150定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)26冷却方式空冷相数単相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300最高無負荷電圧(V)80溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルス無) YC-300WS4水冷 パナソニックコネクトサイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルス無) YC-300WS4水冷パナソニックコネクト
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40質量(kg)150定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)26冷却方式空冷相数単相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300最高無負荷電圧(V)80溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルス無) YC-300WS4空冷 パナソニックコネクトサイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルス無) YC-300WS4空冷パナソニックコネクト
769,800税込846,780
1セット
翌々日出荷
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40質量(kg)150定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)26冷却方式空冷相数単相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300最高無負荷電圧(V)80溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-600CL4 パナソニックコネクトサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-600CL4パナソニックコネクト
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)100質量(kg)220定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)45冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×690×920出力電流範囲(A)DC60~600最高無負荷電圧(V)DC100出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500CL4 パナソニックコネクトサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500CL4パナソニックコネクト
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)60質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762出力電流範囲(A)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC66溶接方法CO2、MAG出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500KF2 パナソニックコネクトサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500KF2パナソニックコネクト
789,800税込868,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60付属品溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、リモコン質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ供給装)200×470×354出力電流範囲(A)60~500定格出力電圧(V)16~45
マイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機 YD-600RF2 パナソニックコネクトマイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機 YD-600RF2パナソニックコネクト
1,398,000税込1,537,800
1セット
翌々日出荷
高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。 定格出力600A、使用率100%のハイパワー。 エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。 電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。 いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。
定格使用率(%)100付属品溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン質量(kg)117制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格入力(kVA)37冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005出力電流範囲(A)DC60~600最高無負荷電圧(V)DC73定格出力電圧(V)14~50溶接方法CO2、MAG出入力端子(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子メモリー機能9チャンネル、記憶・再生使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
半自動溶接機用部品 裏面板 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 裏面板パナソニックコネクト
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 冶具用端子台2 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 冶具用端子台2パナソニックコネクト
769税込846
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 冶具端子台カバー パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 冶具端子台カバーパナソニックコネクト
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 冶具端子台 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 冶具端子台パナソニックコネクト
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 冶具端子カバー パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 冶具端子カバーパナソニックコネクト
2,898税込3,188
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 表示部窓板 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 表示部窓板パナソニックコネクト
459税込505
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 入力線(組) パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 入力線(組)パナソニックコネクト
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 電流微調整ボリウム パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電流微調整ボリウムパナソニックコネクト
749税込824
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 電流計 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電流計パナソニックコネクト
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 電源スイッチカバー パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電源スイッチカバーパナソニックコネクト
1,298税込1,428
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 電源スイッチ パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電源スイッチパナソニックコネクト
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 電圧計 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電圧計パナソニックコネクト
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
半自動溶接機用部品 天板 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 天板パナソニックコネクト
7,698税込8,468
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 抵抗(組) パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 抵抗(組)パナソニックコネクト
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 抵抗 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 抵抗パナソニックコネクト
599税込659
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 直流リアクタ パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 直流リアクタパナソニックコネクト
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
半自動溶接機用部品 端子台 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 端子台パナソニックコネクト
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 端子カバー パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 端子カバーパナソニックコネクト
3,798税込4,178
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 台枠(車輪付き) パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 台枠(車輪付き)パナソニックコネクト
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 台枠 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 台枠パナソニックコネクト
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 台車 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 台車パナソニックコネクト
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 相間リアクタ パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 相間リアクタパナソニックコネクト
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 操作面枠 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 操作面枠パナソニックコネクト
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 操作基板 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 操作基板パナソニックコネクト
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 操作シート パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 操作シートパナソニックコネクト
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 操作シート パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 操作シートパナソニックコネクト
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 前中パネル(新) パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 前中パネル(新)パナソニックコネクト
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 前中パネル パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 前中パネルパナソニックコネクト
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 前上パネル パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 前上パネルパナソニックコネクト
3,798税込4,178
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 前パネル(新) パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 前パネル(新)パナソニックコネクト
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷