絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: パナソニックコネクトのすべての商品

エアプラズマ切断機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容電源本体のみ質量(kg)117制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200(180~220)、220(198~242)後面スイッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×896×764定格入力(kVA)32相数三相定格入力(kW)29.2定格使用率 [10分周期] (%)100定格出力(A)130
エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥729,800~税込¥802,780~1台4日以内出荷仕様切断用エア:コンプレッサー内蔵セット内容電源本体のみ制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×515×460相数単相/三相定格使用率 [10分周期] (%)40
ツインインバータ制御交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥919,800~税込¥1,011,780~1台4日以内出荷セット内容電源本体のみ周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相パルス幅15~85%溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG
フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥839,800~税込¥923,780~1台4日以内出荷適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容電源本体のみ周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)冷却方式強制空冷機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相パルス幅5~95%高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
IC制御直流パルスTIG溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥859,800税込¥945,7801台4日以内出荷適合【溶接ガス】Ar:100 %セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)時間【アップスロープ】0.1~6秒、【ダウンスロープ】0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】5~25秒、【アークスポット】0.5~5秒相数三相パルス発生 周波数0.5~15Hz溶接方法直流TIG、直流手溶接端子(入力電源)ケ一ブル接続(M6 ボルト止め)出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタル直流TIG溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容電源本体のみ質量(kg)19.5制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260定格入力(kVA)11.5時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250定格入力(kW)10.2最高無負荷電圧(V)DC69定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法直流TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子ディンゼ端子メモリー機能64チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
インバーター制御直流TIG溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥649,800~税込¥714,780~1台4日以内出荷セット内容電源本体のみ質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220 ±10 %共用制御クレータ「有」「無」「反復」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552時間【ガスプリフロー】0.2~10秒、【ガスアフターフロー】2~20秒、【アップスロープ】0.1~5秒、【ダウンスロープ】0.2~10秒相数単相/三相パルス幅10~90%最高無負荷電圧(V)70定格使用率 [10分周期] (%)40アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 ガウジング兼用タイプ(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥809,800税込¥890,7801台4日以内出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCWセット内容電源本体のみ質量(kg)68制御方式IGBT インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810定格入力(kVA)28時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC60~500定格入力(kW)26.5最高無負荷電圧(V)DC77定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接・ガウジング・手溶接兼用機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥649,800~税込¥714,780~1台4日以内出荷セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)相数三相溶接方法CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥589,800税込¥648,7801台4日以内出荷セット内容電源本体のみ質量(kg)148電流(A)クレータ:60~500電圧(V)クレータ:16~45定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)60~500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762定格入力(kVA)31.9相数三相定格入力(kW)28.1定格出力電圧(V)16~45定格使用率 [10分周期] (%)60
省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥309,800~税込¥340,780~1台4日以内出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥399,800~税込¥439,780~1台4日以内出荷セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相制御機能(波形)デジタル設定出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥709,800~税込¥780,780~1台4日以内出荷セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
マイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥1,098,000税込¥1,207,8001台4日以内出荷セット内容電源本体のみ質量(kg)117定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200(180~220)、220(198~242)裏面スイッチ切替定格出力電流(A)60~600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005定格入力(kVA)37相数三相電流調整範囲(A)クレータ:60~600定格入力(kW)35定格出力電圧(V)14~50定格使用率 [10分周期] (%)100電圧調整範囲(V)クレータ:14~50
フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥1,198,000税込¥1,317,8001台4日以内出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質)セット内容電源本体のみ質量(kg)55制御方式インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602定格入力(kVA)19機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスボット相数三相制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]電流調整範囲(A)(出力)DC30~400定格入力(kW)17.5最高無負荷電圧(V)DC84定格出力電圧(V)DC38定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め)出力端子ディンゼ端子メモリー機能100チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥739,800~税込¥813,780~1台4日以内出荷セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率 [10分周期] (%)60
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥349,800~税込¥384,780~1台4日以内出荷セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60(兼用)定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)相数三相
フルデジタル交直両用 パルスMIG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容電源本体のみ質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820定格入力(kVA)21時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350定格入力(kW)19.7最高無負荷電圧(V)DC78定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
YM-50T1 1巻(10kg) Φ0.8mm
パナソニックコネクト¥13,980税込¥15,3781箱(10kg)11日以内出荷低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.8ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.0mm
パナソニックコネクト¥9,998税込¥10,9981箱(10kg)11日以内出荷低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.2mm
パナソニックコネクト¥8,998税込¥9,8981箱(10kg)11日以内出荷低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
YM-50T1 1巻(20kg) Φ1.0mm
パナソニックコネクト¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)11日以内出荷低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
YM-45T 1巻(20kg) Φ1.2mm
パナソニックコネクト¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)11日以内出荷低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm
パナソニックコネクト¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)11日以内出荷低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.9ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
直流アーク溶接機 定格電流 500A
パナソニックコネクト¥639,800税込¥703,7801セット翌々日出荷簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。 待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。 溶接中はしっかり節電!質量(kg)54.5定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)16定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)(単相)DC300、(三相)DC500定格入力(kVA)(単相)14.5、(三相)24.5相数単相/三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×553×705定格入力(kW)(単相)11.2、(三相)22.9出力電流範囲(A)(単相)DC10~300、(三相)DC10~500最高無負荷電圧(V)75
直流アーク溶接機 定格電流 300A
パナソニックコネクト¥459,800税込¥505,7801セット翌々日出荷簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。 待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。 溶接中はしっかり節電!質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)16定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)(単相)DC200、(三相)DC300定格入力(kVA)(単相)8.8、(三相)12相数単相/三相定格使用率(%)40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×422×418定格入力(kW)(単相)6.5、(三相)11出力電流範囲(A)(単相)DC10~200、(三相)DC10~300最高無負荷電圧(V)75