絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,053件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG溶接器用部品 ファンモータ(組) パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ファンモータ(組)パナソニックコネクト
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
TIG溶接器用部品 スイッチカバー パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 スイッチカバーパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
プラズマ切断用コンパス パナソニックコネクトプラズマ切断用コンパスパナソニックコネクト
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
CO2/MAG調整器 2P パナソニックコネクトCO2/MAG調整器 2Pパナソニックコネクト
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
CO2Rチップ パナソニックコネクトCO2Rチップパナソニックコネクト
5,298税込5,828
1パックほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2Rチップ
用途薄板溶接チップ径(Φmm)0.6
エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチパナソニックコネクト
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形ケーブル長(m)10
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷パナソニックコネクト
789,800税込868,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
半自動溶接機用部品 電磁接触器 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電磁接触器パナソニックコネクト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
送給装置用部品 電流ボリウム パナソニックコネクト送給装置用部品 電流ボリウムパナソニックコネクト
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
送給装置用部品 皿小ネジ パナソニックコネクト送給装置用部品 皿小ネジパナソニックコネクト
269税込296
1台
欠品中
送給装置用部品 加圧調整筒(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 加圧調整筒(組)パナソニックコネクト
649税込714
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 加圧ローラ(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 加圧ローラ(組)パナソニックコネクト
5,798税込6,378
1台
当日出荷
送給装置用部品 加圧ナット(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 加圧ナット(組)パナソニックコネクト
599税込659
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 モータキー パナソニックコネクト送給装置用部品 モータキーパナソニックコネクト
739税込813
1台
4日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 水用フィルターのみ パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 水用フィルターのみパナソニックコネクト
2,188税込2,407
1台
4日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 ユニオンニップル パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ユニオンニップルパナソニックコネクト
459税込505
1台
4日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 ユニオンナット パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ユニオンナットパナソニックコネクト(2件のレビュー)
249税込274
1台
当日出荷から6日以内出荷
TIG溶接器用部品 流量スイッチ パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 流量スイッチパナソニックコネクト
6,798税込7,478
1台
当日出荷
TIG溶接器用部品 コンセント パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 コンセントパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電極(プラズマ) パナソニックコネクト電極(プラズマ)パナソニックコネクト
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
スイッチ組(プラズマ) パナソニックコネクトスイッチ組(プラズマ)パナソニックコネクト
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
プラズマチップハンドル パナソニックコネクトプラズマチップハンドルパナソニックコネクト
479税込527
1個
5日以内出荷
電流(A)35・60・80
プラズマガウジングチップ パナソニックコネクトプラズマガウジングチップパナソニックコネクト
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷
TIGノズル No-10A パナソニックコネクトTIGノズル No-10Aパナソニックコネクト
979税込1,077
1個
6日以内出荷
TIGトーチボディー本体組(フレキシブル型)200A空冷 パナソニックコネクトTIGトーチボディー本体組(フレキシブル型)200A空冷パナソニックコネクト
25,980税込28,578
1組
当日出荷
TIGトーチボディー(フレキシブル型)空冷200A空冷 パナソニックコネクトTIGトーチボディー(フレキシブル型)空冷200A空冷パナソニックコネクト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
TIGGLガスレンズノズル No-7GA パナソニックコネクトTIGGLガスレンズノズル No-7GAパナソニックコネクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
CO2ロボット用細径ロングノズル パナソニックコネクトCO2ロボット用細径ロングノズルパナソニックコネクト
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
適合350A
冷却水装置(YX09KGB1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGB1)用部品パナソニックコネクト
109税込120
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
調整器(YX-25AR1)用部品 パナソニックコネクト調整器(YX-25AR1)用部品パナソニックコネクト
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップホルダー パナソニックコネクトチップホルダーパナソニックコネクト
11,980税込13,178
1本
当日出荷から63日以内出荷
冷却水装置 パナソニックコネクト冷却水装置パナソニックコネクト
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1質量(kg)(乾燥時)31タイプ標準タイプ容量(L)(冷却水)9定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474冷却方式ラジエータによる強制空冷方式相数単相電圧許容範囲(V)180~220定格入力(W)230/330循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式冷却能力200kJ/min、3.3kW搭載可能質量(kg)60
調整器 パナソニックコネクト調整器パナソニックコネクト
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
延長10m 60SQ パナソニックコネクト延長10m 60SQパナソニックコネクト
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
半自動溶接機用部品 陸軍端子 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 陸軍端子パナソニックコネクト
519税込571
1台
欠品中
半自動溶接機用部品 母材電圧検出線 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 母材電圧検出線パナソニックコネクト
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 プリント基板 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 プリント基板パナソニックコネクト
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
半自動溶接機用部品 ヒーター用コンセント パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 ヒーター用コンセントパナソニックコネクト
339税込373
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 ダイオード パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 ダイオードパナソニックコネクト
9,998税込10,998
1台